1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式の常識を覆す40Vmaxハイパワーモーター搭載により、更にパワフルよりスピーディに進化した軟鋼Φ20/t9対応コードレスパンチャー。穴あけ時の位置確認が容易な新型ストリッパー搭載。抜き上げ時のストレスが無い複動式。ポンチ先端中央の突起部を2倍(同社比)に拡大し、穴あけ位置確認が容易な新型ストリッパーを搭載。Nシリーズ用刃物は1種類で多用途の穴あけが可能。(軟鋼・ステンレス共用=平鋼・アングル・溝形鋼にも)。付属の40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。マキタ製 40Vmaxバッテリが使用可能です。
仕様1バッテリ(2.5Ah)当たりの穴あけ回数:一般鋼材(SS400相当品)Φ20/t9: 約90回、ステンレス鋼材(SUS304)Φ20/t6:約140回 付属品ポンチΦ14mm、ダイスSB14、ケース、油圧オイル、スパナ(8×10mm)、ナット締付棒、六角棒レンチ(3・4・6)、充電器、バッテリ×2 モーター直流ブラシレスモーター 充電時間(分)約28(冷却時間を除く) 穴の形状丸穴/長穴 使用充電器DC40RA 最大穴あけ能力ステンレス鋼材(SUS304):Φ20/t6
1台
289,800 税込318,780
当日出荷

関連カテゴリ