3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
史上最軽量のD38高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」※ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。 底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 軽負荷時は「ハイスピードモード」で軽快に。重負荷時には「高トルクモード」へと自動でモード切替し、AC100V機並みの粘り強さを発揮。作業効率を最大限に高めます。
バッテリー電圧(V)18 付属品標準:急速充電器 DC18RF, バッテリ BL1860B, 六角棒レンチ (5), チップソー, ダストケース, 商品ケース 適合6.0Ahバッテリ1個あたりの切断回数:約30回、チップソー刃物1枚あたりの切断回数:約280回 質量(kg)6.0 (バッテリ含む) バッテリー型式:BL1860B 6.0Ah 電圧:18V(DC18RFを使用の場合。冷却時間は除く。) 本体外形寸法(mm)515×170×148 最大切断能力鉄筋径D38 (SD490) 使用充電器型式:DC18RF 入力容量:330W
1台
269,800 税込296,780
翌々日出荷

DC18Vコードレスカッター史上最速のD19(SD390)鉄筋を約4.5秒で切断可能です。圧倒的ハイパワー化を実現した新型ブラシレスモーターを搭載しています。満充電後の6.0Ahバッテリーで、D19(SD390)鉄筋を連続170回、D19(SD345)鉄筋を連続180回、D16(SD345)鉄筋を連続230回切断可能です。
付属品電池パック(BL1860B)、充電器(DC18RF)、六角棒レンチ(3・4・5・6mm)、スパナ(17×19mm) トラスコ品番148-2025 切断能力(mm)D19 充電時間40分 バッテリー電圧(V)18 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)387×301×132 切断速度(秒)4.5
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

史上最軽量のD38高強度鉄筋 (SD390 / SD490) 対応カッター。 コストパフォーマンスに優れたオリジナルチップソーに強固な変則トリプルピン方式を採用。 フランジを無くしたシンプル設計ながら、安定した切断性能と確実な装着性 (誤装着防止機能付き) を実現。 コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワー化を実現した、新型ブラシレスモーター搭載。 モーター部には「防滴・防じん」※ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。 モーター部に視認性の高いバッテリ残量表示ランプと、自動変速表示ランプを搭載。 底板カバーは上方からボルト留めのため、刃物交換作業がしやすい構造で、かつ表面処理を施した切断時の耐摩耗性を強化。 あらゆる操作状況に対応した、上・左・右の三方向へのハンドル取り付けが可能。 軽負荷時は「ハイスピードモード」で軽快に。重負荷時には「高トルクモード」へと自動でモード切替し、AC100V機並みの粘り強さを発揮。作業効率を最大限に高めます。
付属品標準:急速充電器 DC18RF, バッテリ BL1860B, 六角棒レンチ (5), チップソー, ダストケース, 商品ケース、HSC-38BL用直角切りアダプター 適合6.0Ahバッテリ1個あたりの切断回数:約30回、チップソー刃物1枚あたりの切断回数:約280回 質量(kg)6.0 (バッテリ含む) バッテリー型式:BL1860B 6.0Ah 電圧:18V(DC18RFを使用の場合。冷却時間は除く。) 本体外形寸法(mm)515×170×148 最大切断能力D38:490N(SD345) 使用充電器型式:DC18RF 入力容量:330W
1セット
48,980 税込53,878
3日以内出荷