4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合機種HPC-N209W、HPC-NF209WBL、N209WDS、N209WMX 板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コードレスパンチャーなのにステンレス板厚9mmへの穴あけが可能。DC機なのに板厚12mmの一般鋼材へ6.8秒※1で打ち抜くハイスピードを実現。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。「打ち抜き」も「打ち上げ」も油圧で作動する〔複動式〕を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
付属品ポンチΦ18、ダイスSB18、グリップ、六角棒レンチ(3・5)、商品ケース 形状丸穴/長穴 質量(kg)24(バッテリ含む) 最大奥行(mm)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:485×227×441 最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ24/t13、Φ24/t12、ステンレス鋼材(SUS304)Φ24×t9
1台
409,800 税込450,780
3日以内出荷

コードレスパンチャーなのにステンレス板厚9mmへの穴あけが可能。DC機なのに板厚12mmの一般鋼材へ6.8秒※1で打ち抜くハイスピードを実現。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※2への加工が同じ刃物で可能。40V maxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。「打ち抜き」も「打ち上げ」も油圧で作動する〔複動式〕を採用し、抜き上げ時の部材への引っ掛かりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
セット内容本体、バッテリ(BL4025)×1、充電器(DC40RA)×1、ポンチΦ18、ダイスSB18、グリップ、六角棒レンチ(3・5)、商品ケース 形状丸穴/長穴 質量(kg)24(バッテリ含む) 最大奥行(mm)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:485×227×441 最大穴あけ能力一般鋼材(SS400相当品)Φ24/t13、Φ24/t12、ステンレス鋼材(SUS304)Φ24×t9
1台
439,800 税込483,780
翌々日出荷

40Vコードレスパンチャー オグラ 動画あり
待望の奥行き50mmの穴あけを、スライドストッパーを付けたままの状態で実現。DC機なのに板厚9mmの一般鋼材へ約3.5秒※1で抜き打ち可能な驚愕の穴あけスピード。ヘッド部が90°まで可倒式※2の上、モーター部が360°回転するため、挟小部での穴あけ加工に最適。右側面のみならず左右両側からの穴あけ位置確認が容易な第四世代ストリッパー搭載。40Vmaxバッテリは、あらゆる環境下での使用を想定した防じん・防水性能の高いIP56※3仕様。最適給電+最適充電=「スマートシステム」により、バッテリ寿命が大幅アップ(従来機比)。一般鋼材、ステンレス、溝形鋼、アルミ、銅※4への加工が同じ刃物で可能。「打ち抜き」も「抜き上げ」も油圧で作動する[複動式]を採用し、抜き上げ時の部材へのひっかかりが解消され、現場作業がスムーズに。※1 メーカーテスト値による。穴あけ速度は切断時の状況によって変動します。※2 位置決めツマミで固定可能な角度は、0°と90°の二段階になります。※3 IP表示をしている製品は粉じんや水の影響を受けにくいように設計されておりますが、故障しないことを保証するものではありません。※4 薄板の場合には、バリや変形のおそれがあります。また、精度を要する場合には、材料と板厚に応じた最適な刃物の選択が必要です。
用途フラットバー、アングル材、溝形鋼、H形鋼の加工に モーター直流ブラシレスモーター 最大奥行(mm)50 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)423×138×345 穴タイプ丸穴/長穴 最大穴あけ能力(Φmm)(ステンレス鋼材SUS304)20/t6、(一般鋼材SS400相当品)Φ20/t9
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)