絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
293件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蝶ナット 1/4 近畿製作所蝶ナット 1/4近畿製作所
589税込648
1個
5日以内出荷
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト使用流体圧縮空気仕様G1/4蝶ナットトラスコ品番805-0715材質真鍮形状蝶ナット質量(g)15
ホース継手 NO.13 近畿製作所ホース継手 NO.13近畿製作所
549税込604
1個
翌日出荷から5日以内出荷
エアー配管用中間継ぎ手です。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト使用流体圧縮空気材質真鍮形状ホース継手
ホースジョイント NO.3 近畿製作所ホースジョイント NO.3近畿製作所(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ホースジョイント
エアージョイントプラグ 1/4 近畿製作所エアージョイントプラグ 1/4近畿製作所
579税込637
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ソケットorプラグプラグ接続ねじ1/4形状プラグ
エアージョイントソケット 近畿製作所エアージョイントソケット近畿製作所
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
ソケットorプラグソケットトラスコ品番805-0769形状ソケット質量(g)110適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブ内径(Φmm)6.5
加圧式スプレーガン 近畿製作所加圧式スプレーガン近畿製作所
22,980税込25,278
1丁
9日以内出荷
塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
塗料ノズル径(Φmm)1.2空気使用量(L/min)85質量(g)480吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
加圧式スプレーガン 近畿製作所加圧式スプレーガン近畿製作所
23,980税込26,378
1丁
3日以内出荷から12日以内出荷
塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
質量(g)460所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
ルーフガン(カップ付) 近畿製作所ルーフガン(カップ付)近畿製作所
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷
塗装面の模様がノズルの大きさにより変えられます。組付け部品が少なく洗浄が容易です。
塗料ノズル径(Φmm)5.0、6.0空気使用量(L/min)210セット内容スプレーガンカップ付1セット、ノズルセット(5mm・6mm)質量(g)650吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75使用箇所ルーフ
超小型軽量スプレーガン(重力式) 近畿製作所超小型軽量スプレーガン(重力式)近畿製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1丁
3日以内出荷
超小型軽量スプレーガン
用途ホビーユースからバイク、車のピンポイント塗装空気使用量(L/min)95質量(g)220吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式適合塗料容器0.15L
Wシリーズスプレーガン(吸上式) 近畿製作所Wシリーズスプレーガン(吸上式)近畿製作所
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から6日以内出荷
スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装質量(g)440所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
ウォーター&エアー併用ガン 近畿製作所ウォーター&エアー併用ガン近畿製作所(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
ノズル取付口水取り付け口 Φ14mm.タケノコホース取付口Φ14mmタケノコエアー取付口G1/4ノズル長(mm)740ノズル口径(Φmm)16(中心穴3)トラスコ品番441-7186全長(mm)900質量(g)825
キャタピラースライドダスターガン β(ベータ) 近畿製作所キャタピラースライドダスターガン β(ベータ)近畿製作所(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは、カット面杉で広角に噴射する、専用ノズル[K-CPD-βN]です。
空気使用量(L/min)355(0.4MPa時)トラスコ品番411-0285材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS質量(g)95最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60騒音値(dB)73(0.4MPa時)使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
キャタピラースライドダスターガン α(アルファ) 近畿製作所キャタピラースライドダスターガン α(アルファ)近畿製作所
4,698税込5,168
1個
当日出荷
グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは、広範囲に柔らかくブローする、専用ノズル[K-CPD-αN]です。
空気使用量(L/min)353(0.4MPa時)材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)質量(g)105最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60騒音値(dB)75(0.4MPa時)使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
エアーダスターガン 近畿製作所エアーダスターガン近畿製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷
エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3質量(g)210空気使用量(L/min)232接続方式下からの1ウェイ方式ノズル外径(Φmm)-ノズルねじ径G1/8
ラバーベントノズル 近畿製作所ラバーベントノズル近畿製作所
6,698税込7,368
1個
当日出荷
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし口径(Φmm)2.5適合エアーダスターノズル材質真鍮、アルミ、ゴム形状曲がり先ゴムノズルねじ長さ(mm)9使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9
配管継手 90° 1/4型 近畿製作所配管継手 90° 1/4型近畿製作所
3,398税込3,738
1個
当日出荷
エアー配管のどこへでも取付効果大
材質真鍮、ステンレス、PVC他寸法(mm)47.5×22質量(g)74最高使用圧力(MPa)2.6使用流体圧縮空気取付口G1/4×G1/4
エアーチャック 近畿製作所エアーチャック近畿製作所(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途自動車専用空気注入にご利用下さい。弁の種類クローズタイプ全長(mm)173タイプクローズ接続方式1/4"雄ねじ
重力式塗料容器 近畿製作所重力式塗料容器近畿製作所(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
塗料の色変えが簡単にできます。
塗料供給方式重力式取付ネジ径1/4
Wシリーズスプレーガン 近畿製作所Wシリーズスプレーガン近畿製作所
19,980税込21,978
1丁
5日以内出荷
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入がしやすい。
用途小物の中塗・上塗に最適塗料ノズル径(Φmm)1.2空気使用量(L/min)85パターン開き(mm)130質量(g)460供給方式重力式塗料噴出量(mL/min)130所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.3適合塗料容器0.3L
プラグ NO.28P 近畿製作所プラグ NO.28P近畿製作所(1件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソケットorプラグプラグ
エアージョイントセット NO.27(3/8) 近畿製作所エアージョイントセット NO.27(3/8)近畿製作所
4,398税込4,838
1セット
4日以内出荷
仕様エアー回路の脱着
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ノズル長(mm)75口径(Φmm)3ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)20.5
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ノズル長(mm)300口径(Φmm)3ノズルねじ径UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)6
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
ノズル長(mm)24口径(Φmm)3ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)9
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ノズル長(mm)100口径(Φmm)3ノズルねじ径(inch)PF1/8ノズル外径(Φmm)5
K-65用ストレーナーセット 近畿製作所K-65用ストレーナーセット近畿製作所
1,098税込1,208
1個
当日出荷
回転プラグ Oリング付 近畿製作所回転プラグ Oリング付近畿製作所
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
クリーミー吸上式スプレーガン 近畿製作所クリーミー吸上式スプレーガン近畿製作所
19,980税込21,978
1丁
22日以内出荷
特に微粒化に注意を払って製作されています。使用範囲も広く、美しく仕上がります。塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。
用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番805-0643セット内容スパナ材質本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮タイプ霧化段階:汎用空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)190所要圧縮機(kw)0.75~ノズル径(Φmm)1.8エアー取込口G1/4
クリーミー吸上式スプレーガン ノズル径2mm 近畿製作所クリーミー吸上式スプレーガン ノズル径2mm近畿製作所
21,980税込24,178
1丁
22日以内出荷
特に微粒化に注意を払って製作されています。使用範囲も広く、美しく仕上がります。塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。
用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番146-5230セット内容スパナ材質本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮タイプ霧化段階:汎用空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)190所要圧縮機(kw)0.75~ノズル径(Φmm)2エアー取込口G1/4
スプレーガン 近畿製作所スプレーガン近畿製作所
17,980税込19,778
1台
当日出荷
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。初心者でもすぐに使いこなせるガンです。
用途小物の中塗、上塗に。トラスコ品番108-1519材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮タイプ【霧化段階】汎用空気使用量(L/min)85パターン開き(mm)130所要圧縮機(kw)0.75ノズル径(Φmm)1.2カップ取付口G1/4
#63 エアーダスター IXシリーズ 近畿製作所#63 エアーダスター IXシリーズ近畿製作所
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
タフナイロンボディで軽量です。コンプレッサーに接続し、レバーやボタンなどの操作でノズルから気体を放出し、工作物の切粉や切削油の除去、機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去など、あらゆる場面で。
ロングエアーダスターガン 近畿製作所ロングエアーダスターガン近畿製作所
4,598税込5,058
1丁
翌々日出荷
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途一般ダスト作業にご使用ください。
超小型ハンディ減圧弁 近畿製作所超小型ハンディ減圧弁近畿製作所
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
国内最小、圧力を操作出来ます。超小型ですのでエアーツールの手元で抜群の使いやすさ。小型でもしっかり圧力制御します。
用途圧縮空気を安定した圧力に調整します。仕様G1/4ナット×プラグ材質アルミ・アルマイト仕上・真鍮使用流体圧縮空気
キャタピラースライドエアーダスターガン(アルミノズル) 近畿製作所キャタピラースライドエアーダスターガン(アルミノズル)近畿製作所
8,598税込9,458
1丁ほか
当日出荷から翌々日出荷
スライド式バルブ固定の小型エアーダスターガンです。 増風ノズル付です。
用途大型車、大型機械、農機具の洗浄 等に材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)ノズル口径(Φmm)3エアー取付口OPBプラグ(20型)ノズル取付口G1/8
別作エアーダスター 1000mm OPB 近畿製作所別作エアーダスター 1000mm OPB近畿製作所
22,980税込25,278
1丁
18日以内出荷
手の届かない箇所、高所等のエアーブローに最適です。 ロングタイプの先端にDXパワーノズルを付けた仕様です。
用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル取付口G1/8エアー取付口OPBプラグノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3トラスコ品番178-5672材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他全長(mm)1088質量(g)566最高使用圧力(MPa)1
減圧弁メーター付 近畿製作所減圧弁メーター付近畿製作所
10,980税込12,078
1個
当日出荷
用途減圧弁トラスコ品番178-5679材質ボディ:亜鉛合金ダイカスト質量(g)340最高使用圧力(MPa)1ねじサイズRc1/4
パワードサクションガン オプション付ガンキット 近畿製作所パワードサクションガン オプション付ガンキット近畿製作所
44,980税込49,478
1丁
7日以内出荷
圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン
用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等仕様吸上式トラスコ品番178-5668セット内容SWS-SG2スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット、1.2リットル吸上カップ付材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他使用空気圧力(MPa)0.4~0.8塗料入口【塗料】G3/8
パワードサクションガン 近畿製作所パワードサクションガン近畿製作所
22,980税込25,278
1丁
6日以内出荷
圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン
用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等仕様吸上式トラスコ品番178-5674材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他質量(g)450使用空気圧力(MPa)0.4~0.8塗料入口【塗料】G3/8
キャタピラーダスターガン 近畿製作所キャタピラーダスターガン近畿製作所
5,598税込6,158
1丁
6日以内出荷
グリップにスライド機構を設けることにより、1.エアーのオン・オフ、2.エアーの流量調節、3.引金、ボタン等の
エアー取付口プラグ(20型)ノズル取付口G1/8ノズル長(mm)24空気使用量(L/min)202(0.4MPa時)トラスコ品番178-5683材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS全長(mm)104質量(g)72最高使用圧力(MPa)1騒音値(dB)75(0.4MPa時)設定圧力範囲(MPa)0~1.0適合流体圧縮空気
ウェイブエアーガン 近畿製作所ウェイブエアーガン近畿製作所
22,980税込25,278
1丁
6日以内出荷
噴射の反作用をトルグ機構に応用することでノズルが左右に高速でスイングし、単一ノズルで噴射エネルギーを分散せず、吹き付けることが出来ます。
用途洗浄後の水切り、油切り、各種ブロー作業等にエアー取付口プラグ(20型)ノズル取付口G1/8ノズル長(mm)77ノズル口径(Φmm)2.3トラスコ品番178-5680材質アルミ、真鍮、NBRその他全長(mm)167質量(g)223使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体圧縮空気