287件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニエアージョイントソケット 1/4 近畿製作所

    ミニエアージョイントソケット 1/4

    近畿製作所
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    形状ソケットソケットorプラグソケット接続ねじ1/4接続ねじ種類PT
  • ホースジョイント NO.3 近畿製作所

    ホースジョイント NO.3

    近畿製作所(2件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ホースジョイント
  • ニップル No.8 近畿製作所

    ニップル No.8

    近畿製作所(1件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質真鍮形状ニップル使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続ねじ種類PF
  • エアージョイントセット 1/4 近畿製作所

    エアージョイントセット 1/4

    近畿製作所
    3,698税込4,068
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ジョイント接続ねじ1/4接続ねじ種類PT
  • ウレタンホースジョイント用中間 近畿製作所

    ウレタンホースジョイント用中間

    近畿製作所
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番805-0802形状ホースジョイント質量(g)48適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブ内径(Φmm)6.5
  • 加圧式スプレーガン 近畿製作所

    加圧式スプレーガン

    近畿製作所
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷から6日以内出荷
    塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
    質量(g)460所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
  • タイルガン(建築用)(重力式) 近畿製作所

    タイルガン(建築用)(重力式)

    近畿製作所(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    5日以内出荷
    チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
    空気使用量(L/min)230パターン形状吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式適合塗料容器2.0Lチップ径(Φmm)5.0、6.5、8.0
  • 加圧式スプレーガン(カップ付) 近畿製作所

    加圧式スプレーガン(カップ付)

    近畿製作所
    42,980税込47,278
    1セット
    5日以内出荷
    作業能率は従来のスプレーガンの3倍のスピードです。エアーカーテンが張れ、塗料の飛散がない。(鉄製カップ耐圧0.5MPa)
    セット内容平吹きキャップ1個、No.28S1/4ソケット1個、1Lカップ質量(g)1140空気使用量(L/min)200吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)1.0使用箇所床裏
  • 大型スプレーガン(重力式) 近畿製作所

    大型スプレーガン(重力式)

    近畿製作所
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
    用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L
  • Wシリーズスプレーガン(吸上式) 近畿製作所

    Wシリーズスプレーガン(吸上式)

    近畿製作所
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
    用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装質量(g)440所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式吸上式適合塗料容器1.0L
  • 軽量・低圧スプレーガン(重力式) 近畿製作所

    軽量・低圧スプレーガン(重力式)

    近畿製作所
    21,980税込24,178
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    軽量・低圧スプレーガン
    質量(g)295空気使用量(L/min)225~245吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式適合塗料容器0.5L
  • 減圧弁メーター付 近畿製作所

    減圧弁メーター付

    近畿製作所(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    エアーツールの手元や小スペース等に取り付け安定した圧力を供給できます。
    トラスコ品番441-7216質量(g)396使用温度範囲(℃)-10~60ねじ径G1/4×G1/4圧力調整範囲(MPa)0~1.0使用流体圧縮空気
  • エアーダスターガン 近畿製作所

    エアーダスターガン

    近畿製作所
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    エアーホース接続は、下からの1ウェイ方式です。
    質量(g)210空気使用量(L/min)232接続方式下からの1ウェイ方式ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)-ノズルねじ径G1/8
  • ローリングボールミニプラグ 近畿製作所

    ローリングボールミニプラグ

    近畿製作所(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
    仕様ミニカプラソケット用プラグ材質鋼鉄(メッキ)、ナイロン質量(g)46ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用温度(℃)-10~60設定圧力範囲(MPa)0~1.5
  • ベントノズルガン 近畿製作所

    ベントノズルガン

    近畿製作所
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    先端に角度があり、対象物が狙えます。
    用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし適合エアーダスターノズル材質真鍮、アルミ、ゴムねじ長さ(mm)9口径(Φmm)2.5使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9
  • 針ダスターガン 近畿製作所

    針ダスターガン

    近畿製作所
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    奥まった所にある極々小さな穴に吹き付けが可能。
    トラスコ品番319-9771接続口径G1/4材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)250空気使用量(L/min)46ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)1材質(ノズル)真鍮(先端部のみステンレス)ノズル外径(Φmm)1.5ノズルねじ径G1/8
  • ディフェンスプレート 近畿製作所

    ディフェンスプレート

    近畿製作所(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    作業時のブローバックを防ぎます。クリアガードなので作業時ワークが見えます。取り外して洗浄できます。
    材質ポリエステル(PET)、ゴム(NBR)使用温度(℃)-10~60
  • スレンダータイプダスターガン "Dolphin" 近畿製作所

    スレンダータイプダスターガン "Dolphin"

    近畿製作所
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ボタン一つで流量調節。使用感度抜群のボディーシルエット
    用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 他トラスコ品番360-3440材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)質量(g)105最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60空気使用量(L/min)175(1.0MPa時)接続方法カプラー接続使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
  • スレンダータイプダスターガンサイレント(常圧) 近畿製作所

    スレンダータイプダスターガンサイレント(常圧)

    近畿製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。
    用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。通常の常圧ソケットに接続するタイプです。トラスコ品番391-3660全長(mm)102質量(g)105使用温度範囲(℃)使用温度:-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)14ノズル口径(Φmm)1×12穴ノズル取付部G1/8適合流体空気エアー取付口常圧用1/4プラグ
  • エアーチャック 近畿製作所

    エアーチャック

    近畿製作所(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷
    用途自動車専用空気注入にご利用下さい。全長(mm)173タイプクローズ接続方式1/4"雄ねじ弁の種類クローズタイプ
  • エアーチャック 近畿製作所

    エアーチャック

    近畿製作所
    2,698税込2,968
    1個
    9日以内出荷
    用途自動車専用空気注入にご利用下さい。サイズOPB質量(g)91タイプクローズ弁の種類クローズタイプ
  • 重力式塗料容器 近畿製作所

    重力式塗料容器

    近畿製作所(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    塗料の色変えが簡単にできます。
    塗料供給方式重力式取付ネジ径1/4
  • カプラー付パワフル軽量プラダスター 近畿製作所

    カプラー付パワフル軽量プラダスター

    近畿製作所
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。入力エアー3倍に空気量を拡大する。
    材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ質量(g)162最高使用圧力(MPa)1.0使用温度(℃)-10~60接続方法カプラー接続ノズル長(mm)75使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3~16ノズルねじ径PF1/8
  • エアーカーテン付エアーダスターガン 近畿製作所

    エアーカーテン付エアーダスターガン

    近畿製作所
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 エアーカーテン付き
    材質アルミ接続口径PF1/4全長(mm)124質量(g)200空気使用量(L/min)320ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径UNF7/16山20
  • エアーダスターガンノズル 近畿製作所

    エアーダスターガンノズル

    近畿製作所(2件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番103-5541質量(g)170口径(Φmm)2ノズル長(mm)500ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8
  • K-65用ストレーナーセット 近畿製作所

    K-65用ストレーナーセット

    近畿製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • K60用空気弁セット 近畿製作所

    K60用空気弁セット

    近畿製作所
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合K-60
  • クリーミー吸上式スプレーガン 近畿製作所

    クリーミー吸上式スプレーガン

    近畿製作所
    19,980税込21,978
    1丁
    22日以内出荷
    特に微粒化に注意を払って製作されています。使用範囲も広く、美しく仕上がります。塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。
    用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番805-0643セット内容スパナ材質本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮タイプ霧化段階:汎用空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)190所要圧縮機(kw)0.75~ノズル径(Φmm)1.8エアー取込口G1/4
  • クリーミー吸上式スプレーガン ノズル径2mm 近畿製作所

    クリーミー吸上式スプレーガン ノズル径2mm

    近畿製作所
    22,980税込25,278
    1丁
    22日以内出荷
    特に微粒化に注意を払って製作されています。使用範囲も広く、美しく仕上がります。塗料噴出量に重点をおいたガン。作業性が良く、スピーディーに仕事が出来ます。
    用途小物塗装、中物塗装など。トラスコ品番146-5230セット内容スパナ材質本体:アルミダイカスト合金、接液部:ステンレス、真鍮タイプ霧化段階:汎用空気使用量(L/min)170パターン開き(mm)190所要圧縮機(kw)0.75~ノズル径(Φmm)2エアー取込口G1/4
  • スプレーガン 近畿製作所

    スプレーガン

    近畿製作所
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。初心者でもすぐに使いこなせるガンです。
    用途小物の中塗、上塗に。トラスコ品番108-1519材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮タイプ【霧化段階】汎用空気使用量(L/min)85パターン開き(mm)130所要圧縮機(kw)0.75ノズル径(Φmm)1.2カップ取付口G1/4
  • エアスプレーガン 重力式 近畿製作所

    エアスプレーガン 重力式

    近畿製作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    ピースガンでは物足りない小物塗装に最適です。小物塗装に最適な小口径タイプです。自動車部品などのプロ塗装に使用できます。木工、クラフト等のホビーに使用できます。
    用途超小型軽量スプレーガン。材質【本体】アルミダイキャスト【ニードル弁】ステンレス【塗料カップ】アルミ【スプリング】ステンレス容量(mL)【塗料容器】150空気使用量(L/min)95パターン開き(mm)115塗料ノズル口径(Φ)0.5mm空気圧力(MPa)【通常圧】0.3【最高圧】0.69塗料供給方式重力式
  • ベアードブラッシングエアダスターガン 近畿製作所

    ベアードブラッシングエアダスターガン

    近畿製作所
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    エアだけでは困難な付着物のブローに最適です。ブロー+ブラッシングで効率よく掃除できます。エアーブローにブラッシングでスッキリ掃除。ブラシを洗って常にキレイに。
    用途切粉、ホコリ除去に。用途に応じ多種多様。長さ(mm)毛:25全長(mm)197最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/4エアー取付口20型プラグヘッド寸法(mm)最大外径:28
  • 超小型ハンディ減圧弁 近畿製作所

    超小型ハンディ減圧弁

    近畿製作所
    9,998税込10,998
    1個
    9日以内出荷
    国内最小、圧力を操作出来ます。超小型ですのでエアーツールの手元で抜群の使いやすさ。小型でもしっかり圧力制御します。
    用途圧縮空気を安定した圧力に調整します。仕様G1/4ナット×プラグ材質アルミ・アルマイト仕上・真鍮使用流体圧縮空気
  • 別作エアーダスター 1000mm OPB 近畿製作所

    別作エアーダスター 1000mm OPB

    近畿製作所
    22,980税込25,278
    1丁
    18日以内出荷
    手の届かない箇所、高所等のエアーブローに最適です。 ロングタイプの先端にDXパワーノズルを付けた仕様です。
    用途一般ダスト作業にご使用くださいトラスコ品番178-5672材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他全長(mm)1088質量(g)566最高使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3エアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8
  • パワードサクションガン オプション付ガンキット 近畿製作所

    パワードサクションガン オプション付ガンキット

    近畿製作所
    44,980税込49,478
    1丁
    5日以内出荷
    圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン
    用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等仕様吸上式トラスコ品番178-5668セット内容SWS-SG2スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット、1.2リットル吸上カップ付材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他使用空気圧力(MPa)0.4~0.8塗料入口【塗料】G3/8
  • パワードサクションガン 近畿製作所

    パワードサクションガン

    近畿製作所
    22,980税込25,278
    1丁
    5日以内出荷
    圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン
    用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等仕様吸上式トラスコ品番178-5674材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他質量(g)450使用空気圧力(MPa)0.4~0.8塗料入口【塗料】G3/8
  • キャタピラーダスターガン 近畿製作所

    キャタピラーダスターガン

    近畿製作所
    5,598税込6,158
    1丁
    5日以内出荷
    グリップにスライド機構を設けることにより、1.エアーのオン・オフ、2.エアーの流量調節、3.引金、ボタン等の
    トラスコ品番178-5683材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS全長(mm)104質量(g)72最高使用圧力(MPa)1空気使用量(L/min)202(0.4MPa時)騒音値(dB)75(0.4MPa時)ノズル長(mm)24設定圧力範囲(MPa)0~1.0適合流体圧縮空気エアー取付口プラグ(20型)ノズル取付口G1/8
  • ウェイブエアーガン 近畿製作所

    ウェイブエアーガン

    近畿製作所
    22,980税込25,278
    1丁
    5日以内出荷
    噴射の反作用をトルグ機構に応用することでノズルが左右に高速でスイングし、単一ノズルで噴射エネルギーを分散せず、吹き付けることが出来ます。
    用途洗浄後の水切り、油切り、各種ブロー作業等にトラスコ品番178-5680材質アルミ、真鍮、NBRその他全長(mm)167質量(g)223使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)77使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2.3エアー取付口プラグ(20型)ノズル取付口G1/8
  • 圧送用スプレーガンアタッチメントノズル付 近畿製作所

    圧送用スプレーガンアタッチメントノズル付

    近畿製作所
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
    材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他使用温度範囲(℃)-10~60適合流体圧送塗料類、圧縮空気
  • 圧送用スプレーガンアタッチメントノズル(HPSV用) 近畿製作所

    圧送用スプレーガンアタッチメントノズル(HPSV用)

    近畿製作所
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
    材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他全長(mm)500質量(g)292使用温度範囲(℃)-10~60先端角(°)60適合流体圧送塗料類、圧縮空気