絞り込み
ブランド
- 近畿製作所
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
6ページ目: 近畿製作所のすべての商品

二股ボールコック 1/4
近畿製作所¥8,898税込¥9,7881個5日以内出荷トラスコ品番805-0724形状二股ボールコック質量(g)241種類ボールバルブ使用流体空気ハンドル形状レバー式ねじの呼び1/4B
二股エアージョイント
近畿製作所¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷エアー配管用ソケットプラグです。用途エアー配管、回路中や末端のコネクト材質アルミ、真鍮形状二股エアージョイント使用流体圧縮空気
蝶ナット 1/4
近畿製作所¥589税込¥6481個当日出荷エアー配管用中間継ぎ手です。用途エアー配管、回路中や末端のコネクト仕様G1/4蝶ナットトラスコ品番805-0715材質真鍮形状蝶ナット質量(g)15使用流体圧縮空気
ミニエアージョイントプラグ
近畿製作所¥899税込¥9891個5日以内出荷トラスコ品番805-0747形状プラグ質量(g)27適合チューブ外径(Φmm)10ソケットorプラグプラグ適合チューブ内径(Φmm)6.5
ミニエアージョイントソケット
近畿製作所¥2,998税込¥3,2981個5日以内出荷トラスコ品番805-0751形状ソケット質量(g)57適合チューブ外径(Φmm)10ソケットorプラグソケット適合チューブ内径(Φmm)6.5
エアージョイントプラグ
近畿製作所¥959税込¥1,0551個5日以内出荷トラスコ品番805-0768形状プラグ質量(g)33適合チューブ外径(Φmm)10ソケットorプラグプラグ適合チューブ内径(Φmm)6.5
エアージョイントソケット
近畿製作所¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷トラスコ品番805-0769形状ソケット質量(g)110適合チューブ外径(Φmm)10ソケットorプラグソケット適合チューブ内径(Φmm)6.5
ウレタンホースジョイント用中間
近畿製作所¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷トラスコ品番805-0802形状ホースジョイント質量(g)48適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブ内径(Φmm)6.5
空気清浄器 手動型 1インチ
近畿製作所¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷圧縮空気、配管中のダスト、ドレンを除去します。用途ダスト除去などトラスコ品番805-0501材質鉄、アルミ、ガラス他質量(kg)2使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続Rc1。5μmエレメント使用流体圧縮空気
スタッコガン(建築用)(重力式)
近畿製作所¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。質量(g)970空気使用量(L/min)200パターン形状丸吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式吹出方向固定式適合塗料容器3.0Lチップ径(Φmm)8.0、12.0、15.0
吸上式塗料カップ(クランプ式)
近畿製作所¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷カップを傾けても塗料漏れはありません。空気孔から塗料漏れを防ぐセフティーパッドが付属しております。締付がレバーですので操作が簡単です。塗料注入口の内側にビス止めが飛び出してないため、容器の洗浄が簡単です。ルーフボンネット塗装がしやすいサイズと容器形状をフラスコ型のデザイン設計で重心バランスを十分考慮しております。質量(g)380適合スプレーガンCREAMY97S塗料供給方式吸上式カップ容量(L)1.0取付ネジ径3/8
加圧式スプレーガン
近畿製作所¥19,980税込¥21,9781丁5日以内出荷塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。質量(g)480空気使用量(L/min)85吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)1.2塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
加圧式スプレーガン
近畿製作所¥23,980~税込¥26,378~1丁当日出荷から6日以内出荷塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。質量(g)460所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
加圧式スプレーガン
近畿製作所¥31,980税込¥35,1781丁当日出荷から5日以内出荷塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。質量(g)550吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)1.5塗料供給方式加圧式適合塗料容器1.0L
長柄スプレーガン(吸上式・圧送式)
近畿製作所¥63,980税込¥70,3781丁5日以内出荷パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に最適です。首の曲り角度は45°です。吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式吸上式・圧送式適合塗料容器吸上げカップ及び各種圧送タンク
双頭ガン(建築用)(重力式)
近畿製作所¥129,800~税込¥142,780~1台5日以内出荷空気使用量(L/min)230パターン形状丸吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式チップ径(Φmm)8.0
クレータイルガン(建築用)(重力式)
近畿製作所¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。質量(g)1020空気使用量(L/min)230パターン形状丸吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)250塗料供給方式重力式吹出方向固定式適合塗料容器3.0Lチップ径(Φmm)5.0、6.5、8.0
K-SGボディシュッツガン
近畿製作所(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1丁当日出荷から5日以内出荷車体防錆、防蝕、防振用塗料の専用スプレーガンです。セット内容スプレーガン本体、ノズル、ジョイントアダプター1セット質量(g)335空気使用量(L/min)210吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)8.0危険物の類別非危険物
アンダーシールキット
近畿製作所¥28,980税込¥31,8781丁5日以内出荷水性、油性シャーシのカートリッジタイプの容器を接続して使用できるように設計されています。セット内容カートリッジアダプター一式質量(g)590空気使用量(L/min)175吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)2.0使用箇所床裏