絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
293件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長柄スプレーガン 圧送式 近畿製作所長柄スプレーガン 圧送式近畿製作所
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷
幅(mm)(パターン)200所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34
標準スプレーガン 圧送式 近畿製作所標準スプレーガン 圧送式近畿製作所
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から19日以内出荷
塗料供給方式圧送式
標準スプレーガン 圧送式 近畿製作所標準スプレーガン 圧送式近畿製作所
27,980税込30,778
1個
23日以内出荷
別に設けた塗料圧送タンクに一定圧力の空気が加わり塗料をスプレーガンの空気キャップにより塗料を霧化させる工場ライン、大物塗装等の連続作業に適している。 吹き付け方向、スプレーガンのふりまわしが容易である。手元重量が軽い。
用途工場ライン・大型塗装ノズル口径(Φmm)1.5塗料供給方式圧送式
軽量カーブノズルダスターガン OPB 近畿製作所軽量カーブノズルダスターガン OPB近畿製作所
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
先端ノズル、中央パイプ部共にアルミ製で軽量です。
用途軽量でロングパイプなので、人の手の届かない箇所や、高低差のある所にエアー取付口OPBプラグ(20型)ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質タフナイロン、真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、他最高使用圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0~1.0
ハンドワープドレギュレーター(高圧仕様) 近畿製作所ハンドワープドレギュレーター(高圧仕様)近畿製作所
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
コンパクト&ライトウエイトで操作性も抜群です。 リリーフ機構も装備しており、調整も容易な本格派です。 リングダイヤルのロック、オンオフ機能付です。
用途圧力計、メーターなしで作業のパートナーに仕様G1/4メネジナット×高圧用プラグトラスコ品番763-7969材質アルミ・アルマイト仕上・真鍮全長(mm)117質量(g)148使用圧力(MPa)0~2.5耐圧(MPa)3.7使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9設定圧力単位MPa
別作増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付) 近畿製作所別作増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付)近畿製作所
21,980税込24,178
1個
11日以内出荷
ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他全長(mm)1090質量(g)712最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ空気接続口OPBプラグノズル取付部G1/8
ホースジョイント 近畿製作所ホースジョイント近畿製作所
589税込648
1個
当日出荷
接続口径1/4
エアダスター(レバー式・チューブノズル・プラグタイプ) 近畿製作所エアダスター(レバー式・チューブノズル・プラグタイプ)近畿製作所
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所にエアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
カートリッジ缶用厚塗りガン(吸上式) 近畿製作所カートリッジ缶用厚塗りガン(吸上式)近畿製作所(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
当日出荷から翌々日出荷
質量(g)420
針ダスターガン 3/8 近畿製作所針ダスターガン 3/8近畿製作所
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
奥まった所にある様々な小さな穴に最適です。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
用途超細いノズル必要箇所に、一般ダスト作業にご使用くださいエアー取付口G3/8ノズル長(mm)100ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)1トラスコ品番805-0589材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:ステンレス、真鍮、ゴム(NBR)全長(mm)190質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
細ノズルエアーダスターガン 近畿製作所細ノズルエアーダスターガン近畿製作所
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル長(mm)120ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム使用温度範囲(℃)-10~60使用流体圧縮空気
ワイドブロアーガン 近畿製作所ワイドブロアーガン近畿製作所
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
遠く離れた場所での使用可能なダスターガンです。 ノズル部分はフレキシブルです。 引金固定可能です。
用途離れた場所での一般ダスト作業にご使用くださいノズル長(mm)940ノズル取付口UNF7/16-20ノズル口径(Φmm)3トラスコ品番805-0597材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム質量(g)800使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
ベアードブラッシングダスターガン(馬毛) 近畿製作所ベアードブラッシングダスターガン(馬毛)近畿製作所
5,898税込6,488
1個
欠品中
トラスコ品番805-0886
セパレートノズルセット 近畿製作所セパレートノズルセット近畿製作所
18,980税込20,878
1個
当日出荷
手の届かないところへの吹き付けがスムーズに出来ます。 CREAMY63にセットします。
用途防錆塗装、インナー塗装など仕様C-63ヘッドコネクトキャップ仕様・C63専用特殊ノズルトラスコ品番805-0660材質真鍮、メッキ、ポリ他所要圧縮機(kw)0.75~霧化方式汎用ノズル径(Φmm)1.3
スクリュー細巻ホースダスターセット 近畿製作所スクリュー細巻ホースダスターセット近畿製作所
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ダスターガンコイル(細巻き)ホースセットです。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
用途一般ダスト作業にご使用くださいエアー取付口G1/4ノズル長(mm)24ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム使用温度範囲(℃)-10~60使用流体圧縮空気
スーパーロングノズルエアーガン 1000mm 近畿製作所スーパーロングノズルエアーガン 1000mm近畿製作所
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。
用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル長(mm)1000材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他
キャブ用ダスターガン 3/8 近畿製作所キャブ用ダスターガン 3/8近畿製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの掃除などに使用できます。
用途キャブ掃除、一般ダスト作業にご使用くださいノズル長(mm)47ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)1トラスコ品番805-0860材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、ステンレス、鉄、ゴム質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気空気取入口G3/8
ペイントパワー2メーター 近畿製作所ペイントパワー2メーター近畿製作所
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
トラスコ品番851-1688
ペイントパワー 近畿製作所ペイントパワー近畿製作所
229,800税込252,780
1個
6日以内出荷
トラスコ品番851-1689
平吹ノズルセット 90cm 近畿製作所平吹ノズルセット 90cm近畿製作所
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
平吹ノズルセット 60cm 近畿製作所平吹ノズルセット 60cm近畿製作所
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
平吹ノズルセット 120cm 近畿製作所平吹ノズルセット 120cm近畿製作所
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
双頭ガン固定式 近畿製作所双頭ガン固定式近畿製作所
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
トラスコ品番805-0663
加圧式スプレーガン 近畿製作所加圧式スプレーガン近畿製作所
28,980税込31,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ラストレスコートガンキット 近畿製作所ラストレスコートガンキット近畿製作所
52,980税込58,278
1個
8日以内出荷
ラストレスコートガン 近畿製作所ラストレスコートガン近畿製作所
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷
モルタルリシンガン自在式 近畿製作所モルタルリシンガン自在式近畿製作所
51,980税込57,178
1個
6日以内出荷
トラスコ品番805-0667
モルタルリシンガン固定式 近畿製作所モルタルリシンガン固定式近畿製作所
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
トラスコ品番805-0666
ホースセット金具付 15m 近畿製作所ホースセット金具付 15m近畿製作所
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
トラスコ品番805-0569
スプリング 近畿製作所スプリング近畿製作所
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
トラスコ品番805-0649
クリーミー長柄スプレーガン 近畿製作所クリーミー長柄スプレーガン近畿製作所
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
クリーミー重力式スプレーガン 近畿製作所クリーミー重力式スプレーガン近畿製作所(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
付属品スパナ取付口(カップ)G1/4エア取入口G1/4
クリーミー加圧式スプレーガン 近畿製作所クリーミー加圧式スプレーガン近畿製作所
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
クリーミーアンダーシールキット 近畿製作所クリーミーアンダーシールキット近畿製作所
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
トラスコ品番805-0506
BPノズルセット 近畿製作所BPノズルセット近畿製作所
19,980税込21,978
1個
当日出荷
トラスコ品番805-0559
Aノズルセット 近畿製作所Aノズルセット近畿製作所
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
トラスコ品番805-0547
APノズルセット 近畿製作所APノズルセット近畿製作所
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
トラスコ品番805-0558
360度噴霧ノズルセット 90cm 近畿製作所360度噴霧ノズルセット 90cm近畿製作所
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
360度噴霧ノズルセット 60cm 近畿製作所360度噴霧ノズルセット 60cm近畿製作所
35,980税込39,578
1個
6日以内出荷
360度噴霧ノズルセット 120cm 近畿製作所360度噴霧ノズルセット 120cm近畿製作所
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷から6日以内出荷