「ウォーターガン」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!
ウォーターダスター 吸上式
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。洗浄水などを吸い上げて前方へ強く吹き付けます。
ノズル長(mm)50
ノズル口径(Φmm)4.3
接続方法ねじ式(エアー取付G1/4)
材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ
質量(g)214
最高使用圧力(MPa)0.7
使用温度(℃)-10~60
使用流体圧縮空気
ノズルねじ径PF1/8
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ノズル取付口水取り付け口 Φ14mm.タケノコ
ホース取付口Φ14mmタケノコ
エアー取付口G1/4
ノズル長(mm)740
ノズル口径(Φmm)16(中心穴3)
トラスコ品番441-7186
全長(mm)900
質量(g)825
1丁
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
関連キーワード