128件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
ノズル口径(Φmm)2 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 接続方式プラグ 空気取入口ローリングポールプラグ(RPB) 最高使用圧力(MPa)1 材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他 質量(g)250(ノズル装着時) 使用流体圧縮空気
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

近畿製作所スプレーガン
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。初心者でもすぐに使いこなせるガンです。
用途小物の中塗、上塗に。 トラスコ品番108-1519 材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮 タイプ【霧化段階】汎用 空気使用量(L/min)85 パターン開き(mm)130 所要圧縮機(kw)0.75 ノズル径(Φmm)1.2 カップ取付口G1/4
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

ピースガンでは物足りない小物塗装に最適です。小物塗装に最適な小口径タイプです。自動車部品などのプロ塗装に使用できます。木工、クラフト等のホビーに使用できます。
用途超小型軽量スプレーガン。 材質【本体】アルミダイキャスト【ニードル弁】ステンレス【塗料カップ】アルミ【スプリング】ステンレス 容量(mL)【塗料容器】150 空気使用量(L/min)95 パターン開き(mm)115 塗料ノズル口径(Φ)0.5mm 空気圧力(MPa)【通常圧】0.3【最高圧】0.69 塗料供給方式重力式
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。
用途一般ダスト作業。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ねそなえております。
用途最高級品の仕上塗装に 質量(g)440 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式吸上式 適合塗料容器1.0L
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
質量(g)550 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)1.5 塗料供給方式加圧式 適合塗料容器1.0L
1丁
28,980 税込31,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・低圧スプレーガン
空気使用量(L/min)225~245 質量(g)295 吹付空気圧力(MPa)0.25 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 適合塗料容器0.5L
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
用途船舶から乗用車まで幅広い塗装に。 取付口(カップ)G3/8 エア取入口G1/4 適合塗料容器KS-12-3 質量(g)550 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)1.5 吹付距離(mm)250 塗料供給方式吸上式
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に 質量(g)550 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)1.5 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力式 適合塗料容器0.5L
1丁
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。 塗装噴霧力もあり無駄なく塗装できます。
用途自動車の下回りなどの連続塗装、大型車の塗装、防錆剤の塗装など、クリーニング材、金型離型材などの噴霧など 材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他 全長(mm)500 適合流体圧送塗料類、圧縮空気 質量(g)278 使用温度範囲(℃)-10~60 先端角(°)20
1個
11,980 税込13,178
欠品中

スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装 質量(g)440 所要圧縮機(kw)1.5 塗料供給方式吸上式 適合塗料容器1.0L
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアだけでは困難な付着物のブローに最適です。ブロー+ブラッシングで効率よく掃除できます。エアーブローにブラッシングでスッキリ掃除。ブラシを洗って常にキレイに。
用途切粉、ホコリ除去に。用途に応じ多種多様。 長さ(mm)毛:25 全長(mm)197 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/4 エアー取付口20型プラグ ヘッド寸法(mm)最大外径:28
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に エアー取付口OPBプラグ ノズル長(mm)500 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)6 トラスコ品番489-6092 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他 全長(mm)612 質量(g)388 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

一般塗装機器では塗装困難な車等の袋、箱型構造部の専用スプレーガンキットです。
塗料ノズル径(Φmm)1.8 質量(g)1140 所要圧縮機(kw)0.75
1セット
46,980 税込51,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に エアー取付口OPBプラグ ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)2 材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他 質量(g)200 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1丁
3,798 税込4,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
質量(g)460 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式加圧式 適合塗料容器1.0L
1丁
21,980 税込24,178
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


軽量・低圧スプレーガン
空気使用量(L/min)225~245 質量(g)295 吹付空気圧力(MPa)0.25 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)200 塗料供給方式吸上式 適合塗料容器1.0L
1丁
18,980 税込20,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小物の中塗・上塗に最適 塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。
空気使用量(L/min)85 吹付空気圧力(MPa)0.3 吹付距離(mm)200 取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4 質量(g)460 塗料供給方式吸上式
1丁
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超小型軽量スプレーガン
用途ホビーユースからバイク、車のピンポイント塗装 空気使用量(L/min)95 質量(g)220 吹付空気圧力(MPa)0.3 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)150 塗料供給方式重力式 適合塗料容器0.15L
1丁
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装 質量(g)450 吹付空気圧力(MPa)0.27~0.3 所要圧縮機(kw)1.5 塗料供給方式重力式 適合塗料容器0.5L
1丁
21,980 税込24,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入がしやすい。
用途小物の中塗・上塗に最適 塗料ノズル径(Φmm)1.2 空気使用量(L/min)85 パターン開き(mm)130 質量(g)460 供給方式重力式 塗料噴出量(mL/min)130 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.3 適合塗料容器0.3L
1丁
18,980 税込20,878
5日以内出荷

塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
塗料ノズル径(Φmm)5.0 空気使用量(L/min)250 質量(g)550 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)1.5 塗料供給方式加圧式 適合塗料容器1.0L
1丁
32,980 税込36,278
5日以内出荷



軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能をかねそなえております。
用途最高級品の仕上塗装に 質量(g)440 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式重力式 適合塗料容器0.5L
1丁
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
パターン形状 吹付空気圧力(MPa)0.3 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力式
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


簡単にイラストレーション・アートデザインが楽しめる。ノズル、ニードル弁にはステンレスを採用しております。
空気使用量(L/min)15 パターン開き(mm)丸吹き 塗料噴出量(mL/min)少量 吹付空気圧力(MPa)0.25 所要圧縮機(kw)0.2 吹付距離(mm)100 塗料供給方式重力式
1丁
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


作業能率は従来のスプレーガンの3倍のスピードです。エアーカーテンが張れ、塗料の飛散がない。(鉄製カップ耐圧0.5MPa)
塗料ノズル径(Φmm)1.0 空気使用量(L/min)200 セット内容平吹きキャップ1個、No.28S1/4ソケット1個、1Lカップ 質量(g)1140 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)0.75 使用箇所床裏
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷



幅(mm)(パターン)200 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送式 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に最適です。首の曲り角度は45°です。
吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)200 塗料供給方式吸上式・圧送式 適合塗料容器吸上げカップ及び各種圧送タンク
1丁
58,980 税込64,878
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)