長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。
ノズル長(mm)650~1550
ノズル口径(Φmm)3
エアー取付口G1/4(1/4プラグ付)
トラスコ品番356-8709
全長(mm)740~1640
質量(g)640
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
使用流体圧縮空気
ノズル取付部G1/8
1丁
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなど
ノズル長(mm)650~1550
ノズル口径(Φmm)3
ノズル取付部G1/8
トラスコ品番356-8717
全長(mm)750~1640
質量(g)460
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。
ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。
ノズル長(mm)1000
ノズル口径(Φmm)3
ノズルねじ径G1/8
仕様DXパワーノズル
トラスコ品番363-1087
質量(g)362
パイプ径(Φmm)9
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適
ノズル口径(Φmm)2
ノズルねじ径G1/8
材質真鍮
パイプ径(Φmm)9
関連キーワード