国内最小、圧力を操作出来ます。
超小型ですのでエアーツールの手元で抜群の使いやすさです。
小型でもしっかり圧力制御します。
リリーフ機構も装備してます。
用途圧縮空気を安定した圧力に調整
使用圧力(MPa)0~2.5
仕様G1/4メネジナット×高圧用プラグ
トラスコ品番763-7977
材質アルミ・アルマイト仕上・真鍮
全長(mm)75
質量(g)126
管接続口径1/4
ねじの種類G(メネジ)
耐圧(MPa)3.8
接続高圧専用プラグ
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0~0.8
設定圧力単位MPa
排気機構リリーフタイプ
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
コンパクト&ライトウエイトで操作性も抜群です。
リリーフ機構も装備しており、調整も容易な本格派です。
リングダイヤルのロック、オンオフ機能付です。
用途圧力計、メーターなしで作業のパートナーに
仕様G1/4メネジナット×高圧用プラグ
トラスコ品番763-7969
材質アルミ・アルマイト仕上・真鍮
全長(mm)117
質量(g)148
使用圧力(MPa)0~2.5
耐圧(MPa)3.7
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0.3~0.9
設定圧力単位MPa
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
関連キーワード