ソケットorプラグソケット
トラスコ品番805-0751
形状ソケット
質量(g)57
適合チューブ外径(Φmm)10
適合チューブ内径(Φmm)6.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
ソケットorプラグソケット
形状ソケット
ソケットorプラグソケット
接続ねじ1/4
形状ソケット
接続ねじ種類PT
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番805-0769
形状ソケット
質量(g)110
適合チューブ外径(Φmm)10
適合チューブ内径(Φmm)6.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
ソケットorプラグプラグ
接続ねじ1/4
形状プラグ
エアー配管用ソケットプラグです。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
使用流体圧縮空気
材質アルミ、真鍮
形状二股エアージョイント
ソケットorプラグプラグ
接続ねじ1/4
形状プラグ
コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。通常の常圧ソケットに接続するタイプです。
ノズル長(mm)14
ノズル口径(Φmm)1×12穴
エアー取付口常圧用1/4プラグ
トラスコ品番391-3660
全長(mm)102
質量(g)105
使用温度範囲(℃)使用温度:-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
適合流体空気
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
接続ねじ3/8
形状プラグ
接続ねじ種類PT
ソケットorプラグプラグ
トラスコ品番805-0768
形状プラグ
質量(g)33
適合チューブ外径(Φmm)10
適合チューブ内径(Φmm)6.5
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
ソケットorプラグプラグ
トラスコ品番805-0747
形状プラグ
質量(g)27
適合チューブ外径(Φmm)10
適合チューブ内径(Φmm)6.5
1個
¥739
税込¥813
3日以内出荷
コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。高圧ソケットに接続するタイプです。
ノズル長(mm)14
ノズル口径(Φmm)1×12穴
エアー取付口高圧専用プラグ
トラスコ品番391-3678
全長(mm)112
質量(g)112
使用温度範囲(℃)使用温度:-10~60
最高使用圧力(MPa)2.5
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
適合流体空気
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
作業能率は従来のスプレーガンの3倍のスピードです。エアーカーテンが張れ、塗料の飛散がない。(鉄製カップ耐圧0.5MPa)
塗料ノズル径(Φmm)1.0
空気使用量(L/min)200
セット内容平吹きキャップ1個、No.28S1/4ソケット1個、1Lカップ
質量(g)1140
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)0.75
使用箇所床裏
1セット
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
関連キーワード