2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内最小の減圧弁です。空気工具の手元で容易に圧力操作できます。スピンドル方式を採用していますので流量調節ではなく加減圧を作動します。
エア取入口ボールピンタイプ、蝶ナットG1/4 材質アルミ、真鍮、鉄、他
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。好みのエア量で手放しでブローができます。抜群のハンドリングです。スライドで流量調節可能です。とにかく軽量です。ノズルは静音タイプです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。 ノズル長(mm)14.5 ノズル口径(Φmm)0.8×5穴 エアー取付口カプラ用プラグ トラスコ品番391-3651 全長(mm)93 質量(g)70 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8 適合流体空気
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷