11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 カプラーねじサイズM12×P1.0 材質アルミ 全長(mm)111 質量(g)230 最高使用圧力(MPa)0.69 空気使用量(L/min)120 接続方法カプラー取付 ノズル外径(Φmm)6.5 ノズルねじ径PF1/8
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)2 カプラーねじサイズM12×P1.0 材質アルミ 空気使用量(L/min)120 接続方法カプラー取付 ノズルねじ径PF1/8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


12ヶ所の穴から外気を沿わせ、ともに前方へとバランス良く効率の良い静かで柔かいブローです。
最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度(℃)-10~60 使用流体圧縮空気
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。奥まった所も簡単にブロー。
ノズル口径(Φmm)3 接続方法カプラー接続 材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度(℃)-10~60 使用流体圧縮空気 ノズルねじ径PF1/8
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量。レバー操作のみで流量の強弱が可能。入力エアー3倍に空気量を拡大する。
ノズル長(mm)75 ノズル口径(Φmm)3~16 接続方法カプラー接続 材質本体/タフナイロンパーツ/真鍮、鉄ゴム(NBR)、ニッケルメッキ 質量(g)162 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度(℃)-10~60 使用流体圧縮空気 ノズルねじ径PF1/8
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質鉄、真鍮、NBR他 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-20~80 使用流体圧縮空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内最小の減圧弁です。空気工具の手元で容易に圧力操作できます。スピンドル方式を採用していますので流量調節ではなく加減圧を作動します。
エア取入口ボールピンタイプ、蝶ナットG1/4 材質アルミ、真鍮、鉄、他
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部スリット機構により流量がアップ。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。操作バランスが良く、引き金を引くことで、流量調節できます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹き飛ばし 付属品Oリング付G3/8オネジ20型プラグ 材質アルミダイカスト、真鍮、アルミ他 使用温度(℃)-10~60 接続方法カプラー接続 使用空気圧力(MPa)0~1.0 使用流体空気
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボタン一つで流量調節。使用感度抜群のボディーシルエット
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 他 接続方法カプラー接続 空気使用量(L/min)175(1.0MPa時) トラスコ品番360-3440 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 質量(g)105 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
3,798 税込4,178
翌日出荷

ボタン一つで流量調節。使用感度抜群のボディーシルエット
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン 他 接続方法カプラー接続(高圧用) 空気使用量(L/min)465(2.5MPa時) トラスコ品番360-3458 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 質量(g)112 最高使用圧力(MPa)2.5 使用温度(℃)-10~60 使用流体空気 設定圧力範囲(MPa)0~2.5
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷