塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入がしやすい。
用途小物の中塗・上塗に最適
塗料ノズル径(Φmm)1.2
空気使用量(L/min)85
パターン開き(mm)130
質量(g)460
供給方式重力式
塗料噴出量(mL/min)130
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)200
塗料供給方式重力式
吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.3
適合塗料容器0.3L
1丁
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすいです。初心者でもすぐに使いこなせるガンです。
用途小物の中塗、上塗に。
トラスコ品番108-1519
材質本体:アルミダイカスト、接液部:ステンレス(SUS303)・真鍮
タイプ【霧化段階】汎用
空気使用量(L/min)85
パターン開き(mm)130
所要圧縮機(kw)0.75
ノズル径(Φmm)1.2
カップ取付口G1/4
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能を兼ねそなえております。
用途最高級品の仕上塗装に
質量(g)440
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式吸上式
適合塗料容器1.0L
ピースガンでは物足りない小物塗装に最適です。小物塗装に最適な小口径タイプです。自動車部品などのプロ塗装に使用できます。木工、クラフト等のホビーに使用できます。
用途超小型軽量スプレーガン。
材質【本体】アルミダイキャスト【ニードル弁】ステンレス【塗料カップ】アルミ【スプリング】ステンレス
容量(mL)【塗料容器】150
空気使用量(L/min)95
パターン開き(mm)115
塗料ノズル口径(Φ)0.5mm
空気圧力(MPa)【通常圧】0.3【最高圧】0.69
塗料供給方式重力式
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に
質量(g)550
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)1.5
吹付距離(mm)250
塗料供給方式重力式
適合塗料容器0.5L
大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。
用途船舶から乗用車まで幅広い塗装に。
取付口(カップ)G3/8
エア取入口G1/4
適合塗料容器KS-12-3
質量(g)550
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)1.5
吹付距離(mm)250
塗料供給方式吸上式
別に設けた塗料圧送タンクに一定圧力の空気が加わり塗料をスプレーガンの空気キャップにより塗料を霧化させる工場ライン、大物塗装等の連続作業に適している。
吹き付け方向、スプレーガンのふりまわしが容易である。手元重量が軽い。
用途工場ライン・大型塗装
ノズル口径(Φmm)1.5
塗料供給方式圧送式
1個
¥24,980
税込¥27,478
23日以内出荷
軽量でかつ塗料噴出量、空気使用量は大型ガンなみの性能をかねそなえております。
用途最高級品の仕上塗装に
質量(g)440
所要圧縮機(kw)0.75
塗料供給方式重力式
適合塗料容器0.5L
スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装
質量(g)450
吹付空気圧力(MPa)0.27~0.3
所要圧縮機(kw)1.5
塗料供給方式重力式
適合塗料容器0.5L
HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
塗装噴霧力もあり無駄なく塗装できます。
用途自動車の下回りなどの連続塗装、大型車の塗装、防錆剤の塗装など、クリーニング材、金型離型材などの噴霧など
材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他
全長(mm)500
適合流体圧送塗料類、圧縮空気
質量(g)278
使用温度範囲(℃)-10~60
先端角(°)20
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他
適合流体圧送塗料類、圧縮空気
使用温度範囲(℃)-10~60
スプレーパターンの安全性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装
質量(g)440
所要圧縮機(kw)1.5
塗料供給方式吸上式
適合塗料容器1.0L
HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他
全長(mm)500
適合流体圧送塗料類、圧縮空気
質量(g)292
使用温度範囲(℃)-10~60
先端角(°)60
1個
¥11,980
税込¥13,178
33日以内出荷
超小型軽量スプレーガン
用途ホビーユースからバイク、車のピンポイント塗装
空気使用量(L/min)95
質量(g)220
吹付空気圧力(MPa)0.3
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)150
塗料供給方式重力式
適合塗料容器0.15L
小物の中塗・上塗に最適
塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。
空気使用量(L/min)85
吹付空気圧力(MPa)0.3
吹付距離(mm)200
取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
質量(g)460
塗料供給方式吸上式
一般塗装機器では塗装困難な車等の袋、箱型構造部の専用スプレーガンキットです。
塗料ノズル径(Φmm)1.8
質量(g)1140
所要圧縮機(kw)0.75
パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に最適です。首の曲り角度は45°です。
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)0.75
吹付距離(mm)200
塗料供給方式吸上式・圧送式
適合塗料容器吸上げカップ及び各種圧送タンク
ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし
全長(mm)30
口径(Φmm)2.5
材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)
質量(g)16
ねじ長さ(mm)8
使用温度(℃)-10~80
使用空気圧力(MPa)0~1
二面幅(mm)14
適合流体空気
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
手の届かないところへの吹き付けがスムーズに出来ます。
CREAMY63にセットします。
用途防錆塗装、インナー塗装など
仕様C-63ヘッドコネクトキャップ仕様・C63専用特殊ノズル
トラスコ品番805-0660
材質真鍮、メッキ、ポリ他
所要圧縮機(kw)0.75~
霧化方式汎用
ノズル径(Φmm)1.3
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
塗装方向は360°自由に回転し困難な場所に吹きつけられます。
塗料ノズル径(Φmm)2.0
空気使用量(L/min)95
セット内容スプレーガン本体、1Lカップ
質量(g)900
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)0.75
器具・セットカップ付
使用箇所床裏
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
塗装面の模様がノズルの大きさにより変えられます。組付け部品が少なく洗浄が容易です。
塗料ノズル径(Φmm)5.0、6.0
空気使用量(L/min)210
セット内容スプレーガンカップ付1セット、ノズルセット(5mm・6mm)
質量(g)650
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)0.75
使用箇所ルーフ
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
車体防錆、防蝕、防振用塗料の専用スプレーガンです。
セット内容スプレーガン本体、ノズル、ジョイントアダプター1セット
質量(g)335
空気使用量(L/min)210
吹付空気圧力(MPa)0.34
所要圧縮機(kw)0.75
塗料ノズル径(Φmm)8.0
危険物の類別非危険物
圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン
用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等
仕様吸上式
トラスコ品番178-5668
セット内容SWS-SG2スプレーガン、6m塗料・エアーツインホース、吸上パイプセット、1.2リットル吸上カップ付
材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他
使用空気圧力(MPa)0.4~0.8
塗料入口【塗料】G3/8
1丁
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
圧力タンクを使用しない手軽なスプレーガン
用途粘度の高い塗料の吹き付け、車両下廻り塗装、防錆剤の吹き付け、機械洗浄油等の吹き付け等
仕様吸上式
トラスコ品番178-5674
材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他
質量(g)450
使用空気圧力(MPa)0.4~0.8
塗料入口【塗料】G3/8
1丁
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアーダスターガン 先端ラバータイプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし
全長(mm)30(ノズル部のみ)
口径(Φmm)2.5
仕様ネジ接続部Oリング付
材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ)
質量(g)16(ノズル部のみ)
ねじ長さ(mm)8
使用温度(℃)-10~80
使用空気圧力(MPa)0~1
二面幅(mm)14
適合流体空気
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
自転車、ゴルフクラブのゴムグリップ等を外すのに便利です。
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途ゴムグリップはずし一般ダスト作業にご使用ください
エアー取付口G3/8
ノズル長(mm)100
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)3
トラスコ品番805-0587
材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:真鍮、ゴム(NBR)
全長(mm)190
質量(g)220
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
奥まった所にある様々な小さな穴に最適です。
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
用途超細いノズル必要箇所に、一般ダスト作業にご使用ください
エアー取付口G3/8
ノズル長(mm)100
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)1
トラスコ品番805-0589
材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:ステンレス、真鍮、ゴム(NBR)
全長(mm)190
質量(g)250
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
こんなお得な商品も!

塗料カップ 吸上式 レバータイプ
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
カップを傾けても塗料漏れはありません。空気孔から塗料漏れを防ぐセフティーパッドが付属しております。締付がレバーですので操作が簡単です。塗料注入口の内側にビス止めが飛び出してないため、容器の洗浄が簡単です。ルーフボンネット塗装がしやすいサイズと容器形状をフラスコ型のデザイン設計で重心バランスを十分考慮しております。
取付ネジ径3/8
カップ容量(L)1.0
質量(g)380
適合スプレーガンCREAMY97S
塗料供給方式吸上式
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
カップを傾けても塗料漏れはありません。空気孔から塗料漏れを防ぐセフティーパッドが付属しております。締付がレバーですので操作が簡単です。塗料注入口の内側にビス止めが飛び出してないため、容器の洗浄が簡単です。ルーフボンネット塗装がしやすいサイズと容器形状をフラスコ型のデザイン設計で重心バランスを十分考慮しております。
取付ネジ径1/4
カップ容量(L)1.0
質量(g)375
適合スプレーガンK-80S、CREAMY(KL)63SS-W、CREAMY(KL)63S、CREAMY(KP)7S
塗料供給方式吸上式
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
関連キーワード