カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(38)
    • エアダスターガン関連商品(24)
    • 引き金式エアーダスターガン(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 近畿製作所
  • モノタロウ(8)
  • TRUSCO(38)
  • SK11(36)
  • EARTH MAN(5)
  • 栗田製作所(5)
  • ベッセル(15)
  • エスコ(5)
  • ジョプラックス(17)
  • アネスト岩田(1)
  • E-Value(3)
  • 扶桑精機(41)
  • AIR MASTER(22)
  • WTB(16)
  • GREAT TOOL(14)
  • ダイセン(10)
  • エレコム(7)
  • フジマック(7)
  • BeHAUS(6)
  • サンワダイレクト(6)
ノズル長(mm)
  • 24(6)
  • 47(1)
  • 75(2)
  • 100(5)
  • 110(1)
  • 200(1)
  • 300(3)
  • 350(2)
  • 500(3)
  • 650~1550(1)
  • 770(2)
  • 1000(2)
  • 1500(1)
接続口径
  • G(PF)1/8(16)
  • G(PF)1/4(1)
  • UNF 7/16(6)
ノズル口径(Φmm)
  • 1(2)
  • 2(8)
  • 2.5(1)
  • 3(13)
使用圧力(MPa)
  • 1(1)
  • 1.0(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアーダスターノズル」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャタピラースライドエアーダスターガン(アルミノズル) 近畿製作所キャタピラースライドエアーダスターガン(アルミノズル)近畿製作所
7,998税込8,798
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
スライド式バルブ固定の小型エアーダスターガンです。 増風ノズル付です。
用途大型車、大型機械、農機具の洗浄 等に材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)ノズル口径(Φmm)3エアー取付口OPBプラグ(20型)ノズル取付口G1/8
エアダスター(レバー式・チューブノズル・プラグタイプ) 近畿製作所エアダスター(レバー式・チューブノズル・プラグタイプ)近畿製作所
3,798税込4,178
1丁
当日出荷から翌々日出荷
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所にエアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)用空気弁スプリング 近畿製作所エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)用空気弁スプリング近畿製作所(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
適合本体K-601-1-OPB
細ノズルエアーダスターガン 近畿製作所細ノズルエアーダスターガン近畿製作所
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル長(mm)120ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム使用温度範囲(℃)-10~60使用流体圧縮空気
エアーダスター用ブラシノズル 近畿製作所エアーダスター用ブラシノズル近畿製作所(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車などノズル長(mm)110ノズル口径(Φmm)3使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1毛丈(mm)25使用流体圧縮空気
エアーダスターノズル 近畿製作所エアーダスターノズル近畿製作所
869税込956
1個
当日出荷
用途に合わせて取り替えが自由にできます。 流量調節ノズルです。
用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル口径(Φmm)2ノズル長(mm)24トラスコ品番805-0596材質真鍮、ゴム質量(g)12使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付口G1/8
ロングエアーダスターガンノズル(DXパワーノズル付) 近畿製作所ロングエアーダスターガンノズル(DXパワーノズル付)近畿製作所
17,980税込19,778
1個
当日出荷
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適。 ロングタイプの先端に、DXパワーノズルを付けた仕様です。
ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3ノズルねじ径G1/8仕様DXパワーノズルトラスコ品番363-1087質量(g)362パイプ径(Φmm)9
細ノズルエアーダスターガン 近畿製作所細ノズルエアーダスターガン近畿製作所
5,298税込5,828
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ノズル口径(Φmm)3ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径G1/8
ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所ロングノズルエアーダスターガン近畿製作所(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ノズル長(mm)200ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4トラスコ品番391-3619全長(mm)295質量(g)282空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)9ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル
ロングエアーダスターガンノズル 近畿製作所ロングエアーダスターガンノズル近畿製作所(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
手の届かない箇所、奥まった箇所、高所、パイプ内のエアーブローに最適
ノズル口径(Φmm)2ノズルねじ径G1/8材質真鍮パイプ径(Φmm)9
ラバーベントノズル 近畿製作所ラバーベントノズル近畿製作所
5,798税込6,378
1個
当日出荷
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし口径(Φmm)2.5適合エアーダスターノズル材質真鍮、アルミ、ゴム形状曲がり先ゴムノズルねじ長さ(mm)9使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9
ベントノズルガン 近畿製作所ベントノズルガン近畿製作所
6,598税込7,258
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし口径(Φmm)2.5適合エアーダスターノズル材質真鍮、アルミ、ゴムねじ長さ(mm)9使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9
ベントノズル 近畿製作所ベントノズル近畿製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし口径(Φmm)3適合エアーダスターノズル材質真鍮形状曲がりノズルねじ長さ(mm)9使用温度(℃)-10~60二面幅(mm)9ノズル取付口G1/8オス
ハイパワーエアダスターガン 近畿製作所ハイパワーエアダスターガン近畿製作所(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ハイパワーダスター&増風、低騒音、ノズルシリーズ。 コンパクト、強力噴射、均一エアー分布、静かさ、様々な用途で各作業、システムのサポートを約束します。 従来エアーガンを利用し、最大限に進路を確保し圧力損失を低減した構造のガンです。 ボディの進路確保は同タイプガンに対して、約65%UPされており、テストでは流量35%~45%UPの結果がでました。 従来と同様のボディですので、コンパクトで手にもフィットし、軽さ、剛性も兼ね備え取り回しも抜群です。 ガンはノズルと組み合わせることで最高のパフォーマンスを発揮します。
用途エアブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテン接続方式プラグ空気取入口ローリングポールプラグ(RPB)最高使用圧力(MPa)1材質アルミ、真鍮、ABS樹脂他質量(g)250(ノズル装着時)使用流体圧縮空気
エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付) 近畿製作所エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)近畿製作所(22件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付) 近畿製作所エアーダスターガン(流量調整ノズル、カプラー取付)近畿製作所(12件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。 流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ全長(mm)111質量(g)230最高使用圧力(MPa)0.69空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターガン(流量調整ノズル) 近畿製作所エアーダスターガン(流量調整ノズル)近畿製作所(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。流量調整ノズルタイプ。
ノズル長(mm)24ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4トラスコ品番292-4561材質アルミ全長(mm)111質量(g)230空気使用量(L/min)120ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプスタンダード(流量調節付)
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ノズル長(mm)75口径(Φmm)3ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)20.5
ワイドブロアーガン 近畿製作所ワイドブロアーガン近畿製作所(8件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
エアー接続ニップルは上下どちらからでも取り付けられる、2ウェイ方式です。 ホースよじれ止め付。 アスピレーターブースターノズル付
ノズル長(mm)74.5ノズル口径(Φmm)3接続口径PF1/4ノズル外径(Φmm)20.5
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
ノズル長(mm)500口径(Φmm)3ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)6
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ノズル長(mm)300口径(Φmm)3ノズルねじ径UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)6
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ノズル長(mm)100口径(Φmm)3ノズルねじ径UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)6
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
689税込758
1個
3日以内出荷
ノズル長(mm)24口径(Φmm)3ノズルねじ径UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)6.5
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
ノズル長(mm)24口径(Φmm)3ノズルねじ径(inch)UNF7/16山20ノズル外径(Φmm)9
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
869税込956
1個
当日出荷
ノズル長(mm)24口径(Φmm)2ノズルねじ径PF1/8ノズル外径(Φmm)5
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ノズル長(mm)75口径(Φmm)3ノズルねじ径PF1/8トラスコ品番103-5550質量(g)54ノズル外径(Φmm)20.5
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ノズル長(mm)47口径(Φmm)1ノズルねじ径PF1/8ノズル外径(Φmm)3
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ノズル長(mm)100口径(Φmm)1ノズルねじ径PF1/8ノズル外径(Φmm)1.5
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
ノズル長(mm)100口径(Φmm)3ノズルねじ径(inch)PF1/8ノズル外径(Φmm)5
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
ノズル長(mm)500口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8トラスコ品番103-5541質量(g)170ノズル外径(Φmm)9
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ノズル長(mm)300口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8トラスコ品番103-5533質量(g)110ノズル外径(Φmm)9
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ノズル長(mm)100口径(Φmm)3ノズルねじ径PF1/8トラスコ品番292-4587質量(g)28ノズル外径(Φmm)5
細ノズルエアーダスターガン 近畿製作所細ノズルエアーダスターガン近畿製作所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
二輪車のキャブレター等のダスト作業
ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)3接続口径G(PF)1/4トラスコ品番296-1903全長(mm)187質量(g)250空気使用量(L/min)210ノズル外径(Φmm)5ノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプ細ノズル
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ノズル長(mm)100口径(Φmm)2ノズルねじ径G(PF)1/8トラスコ品番103-5525質量(g)62ノズル外径(Φmm)6
ロングノズルエアーダスターガン 近畿製作所ロングノズルエアーダスターガン近畿製作所(10件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ノズル口径(Φmm)2接続口径G(PF)1/4空気使用量(L/min)120ノズルねじ径G(PF)1/8
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
619税込681
1個
当日出荷
ノズル長(mm)24口径(Φmm)2接続口径PF1/4トラスコ品番103-5517質量(g)16ノズル外径(Φmm)6.5ノズルねじ径PF1/8
エアーダスターガンノズル 近畿製作所エアーダスターガンノズル近畿製作所
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
適合K-IXS01-1S
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら