5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは、カット面杉で広角に噴射する、専用ノズル[K-CPD-βN]です。
空気使用量(L/min)355(0.4MPa時) トラスコ品番411-0285 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS 質量(g)95 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60 騒音値(dB)73(0.4MPa時) 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは、広範囲に柔らかくブローする、専用ノズル[K-CPD-αN]です。
空気使用量(L/min)353(0.4MPa時) 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 質量(g)105 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60 騒音値(dB)75(0.4MPa時) 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

スライド式バルブ固定の小型エアーダスターガンです。 増風ノズル付です。
用途大型車、大型機械、農機具の洗浄 等に 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) ノズル口径(Φmm)3 エアー取付口OPBプラグ(20型) ノズル取付口G1/8
1個ほか
7,898 税込8,688
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは一点に的を絞り噴射する、専用ノズル[K-CPD-γN]です。
空気使用量(L/min)335(0.4MPa時) トラスコ品番411-0293 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 全長(mm)118 質量(g)92 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~60 騒音値(dB)78(0.4MPa時) 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。好みのエア量で手放しでブローができます。抜群のハンドリングです。スライドで流量調節可能です。とにかく軽量です。ノズルは静音タイプです。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。 ノズル長(mm)14.5 ノズル口径(Φmm)0.8×5穴 エアー取付口カプラ用プラグ トラスコ品番391-3651 全長(mm)93 質量(g)70 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8 適合流体空気
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷