カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
    • 引き金式エアーダスターガン(61)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 近畿製作所
  • モノタロウ(23)
  • エレコム(9)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • SK11(41)
  • ナカバヤシ(10)
  • ミライセル(2)
  • サンワサプライ(7)
  • TRUSCO(67)
  • 千代田通商(23)
  • サンワダイレクト(11)
  • イワタニ(1)
  • エスコ(118)
  • WTB(50)
  • CEJN(セイン)(35)
  • ジョプラックス(25)
  • ベッセル(23)
  • 栗田製作所(22)
  • GREAT TOOL(21)
  • パオック(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア-ダスタ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
#63 エアーダスター IXシリーズ 近畿製作所#63 エアーダスター IXシリーズ近畿製作所
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
タフナイロンボディで軽量です。コンプレッサーに接続し、レバーやボタンなどの操作でノズルから気体を放出し、工作物の切粉や切削油の除去、機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去など、あらゆる場面で。
ロングエアーダスターガン 近畿製作所ロングエアーダスターガン近畿製作所
4,398税込4,838
1丁
翌々日出荷
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途一般ダスト作業にご使用ください。
ベアードブラッシングエアダスターガン 近畿製作所ベアードブラッシングエアダスターガン近畿製作所
6,198税込6,818
1個
当日出荷から翌日出荷
エアだけでは困難な付着物のブローに最適です。ブロー+ブラッシングで効率よく掃除できます。エアーブローにブラッシングでスッキリ掃除。ブラシを洗って常にキレイに。
用途切粉、ホコリ除去に。用途に応じ多種多様。長さ(mm)毛:25全長(mm)197最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/4エアー取付口20型プラグヘッド寸法(mm)最大外径:28
エアダスターガン 近畿製作所エアダスターガン近畿製作所
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式採用です。作業疲労を軽減できます。
用途一般ダスト作業。
キャタピラースライドエアーダスターガン(アルミノズル) 近畿製作所キャタピラースライドエアーダスターガン(アルミノズル)近畿製作所
7,998税込8,798
1丁ほか
翌々日出荷
スライド式バルブ固定の小型エアーダスターガンです。 増風ノズル付です。
用途大型車、大型機械、農機具の洗浄 等に材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)ノズル口径(Φmm)3エアー取付口OPBプラグ(20型)ノズル取付口G1/8
別作エアーダスター 1000mm OPB 近畿製作所別作エアーダスター 1000mm OPB近畿製作所
21,980税込24,178
1丁
予約販売
手の届かない箇所、高所等のエアーブローに最適です。 ロングタイプの先端にDXパワーノズルを付けた仕様です。
用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル取付口G1/8エアー取付口OPBプラグノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3トラスコ品番178-5672材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他全長(mm)1088質量(g)566最高使用圧力(MPa)1
キャタピラーダスターガン 近畿製作所キャタピラーダスターガン近畿製作所
4,998税込5,498
1丁
6日以内出荷
グリップにスライド機構を設けることにより、1.エアーのオン・オフ、2.エアーの流量調節、3.引金、ボタン等の
エアー取付口プラグ(20型)ノズル取付口G1/8ノズル長(mm)24空気使用量(L/min)202(0.4MPa時)トラスコ品番178-5683材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、ABS全長(mm)104質量(g)72最高使用圧力(MPa)1騒音値(dB)75(0.4MPa時)設定圧力範囲(MPa)0~1.0適合流体圧縮空気
エアーダスターガン OPB 近畿製作所エアーダスターガン OPB近畿製作所(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
4日以内出荷から6日以内出荷
疲れにくいレバータイプです。
用途溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りも素早く取る事が出来ますエアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、NBR他使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
ウェイブエアーガン 近畿製作所ウェイブエアーガン近畿製作所
21,980税込24,178
1丁
6日以内出荷
噴射の反作用をトルグ機構に応用することでノズルが左右に高速でスイングし、単一ノズルで噴射エネルギーを分散せず、吹き付けることが出来ます。
用途洗浄後の水切り、油切り、各種ブロー作業等にエアー取付口プラグ(20型)ノズル取付口G1/8ノズル長(mm)77ノズル口径(Φmm)2.3トラスコ品番178-5680材質アルミ、真鍮、NBRその他全長(mm)167質量(g)223使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.6使用流体圧縮空気
サイクロンエアーガン 近畿製作所サイクロンエアーガン近畿製作所
6,698税込7,368
1個
当日出荷
内部ノズルチップが振動しながらエアーを拡散振動ブローすることにより、広範囲に効率よく吹き付け、スムーズな作業が行えます。 エアーは一定ではなく、継続的に外側へ向かって放出され、効率よく水切り、清掃等ができます。 対象物との距離は15cm~20cmで、広範囲に広がり最大限の効果が得られます。
用途工作機械・農機具などの清掃、洗浄後の水切り・油切り、研磨粉の除去、各種ブロー作業。ノズル長(mm)65全長(mm)170質量(g)278最高使用圧力(MPa)1.0適合流体圧縮空気
高圧用ダスターガン 近畿製作所高圧用ダスターガン近畿製作所
3,098税込3,408
1丁
当日出荷から翌日出荷
疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィットします。 高圧対応のコンプレッサーからのエアーで使用できるダスターガンです。 通常の汎用エアーガンと同様に違和感なく作業が可能です。 丈夫なアルミダイカストボディーです。
用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥等エアー取付口高圧専用プラグ空気使用量(L/min)120(0.6MPa時)370(2.0MPa時)ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ゴム、他最高使用圧力(MPa)2.5使用流体圧縮空気エアー取込口高圧専用プラグ
軽量カーブノズルダスターガン OPB 近畿製作所軽量カーブノズルダスターガン OPB近畿製作所
7,598税込8,358
1丁
翌々日出荷
先端ノズル、中央パイプ部共にアルミ製で軽量です。
用途軽量でロングパイプなので、人の手の届かない箇所や、高低差のある所にエアー取付口OPBプラグ(20型)ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質タフナイロン、真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、他最高使用圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0~1.0
軽量カーブノズルダスターガン 1/4 近畿製作所軽量カーブノズルダスターガン 1/4近畿製作所
6,998税込7,698
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
先端ノズル、中央パイプ部共にアルミ製で軽量です。
用途軽量でロングパイプなので、人の手の届かない箇所や、高低差のある所にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質タフナイロン、真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、他最高使用圧力(MPa)1設定圧力範囲(MPa)0~1.0
別作ハイパワー増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付) 近畿製作所別作ハイパワー増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付)近畿製作所
26,980税込29,678
1個
31日以内出荷
ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他全長(mm)1105質量(g)716最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ空気接続口OPBプラグノズル取付部G1/8
別作増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付) 近畿製作所別作増幅曲がりロングノズル付ダスターガン(にぎり付)近畿製作所
19,980税込21,978
1個
11日以内出荷
ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3材質アルミダイカスト、真鍮、鉄、ステンレス他全長(mm)1090質量(g)712最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ空気接続口OPBプラグノズル取付部G1/8
エアダスターガン 近畿製作所エアダスターガン近畿製作所(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。
ノズル口径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
エアダスター(レバー式・チューブノズル・プラグタイプ) 近畿製作所エアダスター(レバー式・チューブノズル・プラグタイプ)近畿製作所
3,798税込4,178
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所にエアー取付口OPBプラグノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他質量(g)200使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ) 近畿製作所エアダスター(レバー式・90°曲がり・プラグタイプ)近畿製作所(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所にエアー取付口OPBプラグノズル長(mm)500ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)6トラスコ品番489-6092材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他全長(mm)612質量(g)388使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアダスター 近畿製作所エアダスター近畿製作所
2,698税込2,968
1丁ほか
当日出荷から翌々日出荷
ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2
ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ) 近畿製作所ハイパワーエアダスターガン (レバー式・静音・プラグタイプ)近畿製作所
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノズル取付口G1/8使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)用空気弁スプリング 近畿製作所エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)用空気弁スプリング近畿製作所(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
適合本体K-601-1-OPB
針ダスターガン 3/8 近畿製作所針ダスターガン 3/8近畿製作所
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
奥まった所にある様々な小さな穴に最適です。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
用途超細いノズル必要箇所に、一般ダスト作業にご使用くださいエアー取付口G3/8ノズル長(mm)100ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)1トラスコ品番805-0589材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:ステンレス、真鍮、ゴム(NBR)全長(mm)190質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
細ノズルエアーダスターガン 近畿製作所細ノズルエアーダスターガン近畿製作所
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル長(mm)120ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム使用温度範囲(℃)-10~60使用流体圧縮空気
ワイドブロアーガン 近畿製作所ワイドブロアーガン近畿製作所
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
遠く離れた場所での使用可能なダスターガンです。 ノズル部分はフレキシブルです。 引金固定可能です。
用途離れた場所での一般ダスト作業にご使用くださいノズル長(mm)940ノズル取付口UNF7/16-20ノズル口径(Φmm)3トラスコ品番805-0597材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム質量(g)800使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
ベアードブラッシングダスターガン(馬毛) 近畿製作所ベアードブラッシングダスターガン(馬毛)近畿製作所
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
トラスコ品番805-0886
ベアードブラッシングダスターガン(ナイロン) 近畿製作所ベアードブラッシングダスターガン(ナイロン)近畿製作所
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
トラスコ品番805-0887
スクリュー細巻ホースダスターセット 近畿製作所スクリュー細巻ホースダスターセット近畿製作所
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ダスターガンコイル(細巻き)ホースセットです。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
用途一般ダスト作業にご使用くださいエアー取付口G1/4ノズル長(mm)24ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)2材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム使用温度範囲(℃)-10~60使用流体圧縮空気
スーパーロングノズルエアーガン 1500mm 近畿製作所スーパーロングノズルエアーガン 1500mm近畿製作所
19,980税込21,978
1個
20日以内出荷
手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。
用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル長(mm)1500ノズル口径(Φmm)2エア取入口G1/4トラスコ品番805-0875材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他全長(mm)1590質量(g)661最高使用圧力(MPa)1.0ノズル外径(Φmm)9ノズル取付部G1/8
スーパーロングノズルエアーガン 1000mm 近畿製作所スーパーロングノズルエアーガン 1000mm近畿製作所
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。
用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル長(mm)1000材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他
グリップ用ダスターガン 3/8 近畿製作所グリップ用ダスターガン 3/8近畿製作所
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
自転車、ゴルフクラブのゴムグリップ等を外すのに便利です。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途ゴムグリップはずし一般ダスト作業にご使用くださいエアー取付口G3/8ノズル長(mm)100ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)3トラスコ品番805-0587材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:真鍮、ゴム(NBR)全長(mm)190質量(g)220使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気
クリーニングガンカップ付 近畿製作所クリーニングガンカップ付近畿製作所
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
油、ホコリなど汚れ洗浄に最適です。
用途洗浄、ブロー作業エアー取付口G1/4ノズル口径(Φmm)1.4付属品1.5mホーストラスコ品番805-0620材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、鉄、ゴム質量(g)650使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)0.4~最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気所要圧縮機(kw)0.75~
キャブ用ダスターガン 3/8 近畿製作所キャブ用ダスターガン 3/8近畿製作所
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの掃除などに使用できます。
用途キャブ掃除、一般ダスト作業にご使用くださいノズル長(mm)47ノズル取付口G1/8ノズル口径(Φmm)1トラスコ品番805-0860材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、ステンレス、鉄、ゴム質量(g)250使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気空気取入口G3/8
エアーダスター用ブラシノズル 近畿製作所エアーダスター用ブラシノズル近畿製作所(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車などノズル長(mm)110ノズル口径(Φmm)3使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1毛丈(mm)25使用流体圧縮空気
エアーダスターノズル 近畿製作所エアーダスターノズル近畿製作所
869税込956
1個
当日出荷
用途に合わせて取り替えが自由にできます。 流量調節ノズルです。
用途一般ダスト作業にご使用くださいノズル口径(Φmm)2ノズル長(mm)24トラスコ品番805-0596材質真鍮、ゴム質量(g)12使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気ノズル取付口G1/8
エアーダスターガン 3/8 近畿製作所エアーダスターガン 3/8近畿製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から13日以内出荷
エアホース接続ニップルは、上下どちらでも取り付けられる2WAY方式です。
用途一般ダスト作業にご使用ください
エアーダスターガン 近畿製作所エアーダスターガン近畿製作所(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
スーパーロングノズルエアーガン 1000mm 近畿製作所スーパーロングノズルエアーガン 1000mm近畿製作所
15,980税込17,578
1個
当日出荷
エアホース接続ニップルは上下両用可能な2WAY方式です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。 ガンヘッド部はノズル、ヘッドなどのシンプルな構造なので負荷も少なく取り回しが良いです。 空気の取り入れには握りの上、または下に接続できます。 手の届かないところ、奥まった所、高所、パイプ内のエアーブローに最適です。 先端が40°に傾き対象物を狙い易いです。
用途各種ダスティング作業、ブロー、冷却等ノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)3トラスコ品番441-7178材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、アルミ、他全長(mm)1090質量(g)555使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1.0接続方式ニップルノズル外径(Φmm)3ノズル取付部G1/8エア取入口G1/4
エアーダスターガン 1/4 近畿製作所エアーダスターガン 1/4近畿製作所
6,398税込7,038
1丁
翌々日出荷
ノズル取付口G1/8エアー取付口G1/4
ウォーター&エアー併用ガン 近畿製作所ウォーター&エアー併用ガン近畿製作所(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1丁
翌日出荷
ノズル取付口水取り付け口 Φ14mm.タケノコホース取付口Φ14mmタケノコエアー取付口G1/4ノズル長(mm)740ノズル口径(Φmm)16(中心穴3)トラスコ品番441-7186全長(mm)900質量(g)825
キャタピラースライドダスターガン γ(ガンマ) 近畿製作所キャタピラースライドダスターガン γ(ガンマ)近畿製作所
4,398税込4,838
1個
当日出荷
グリップにスライド機構を設けることによりエアーのオン・オフ、エアーの流量調節、引金・ボタン等のトルクストレス無く、ポイント流量設定での固定ブローが可能となりました。抜群のハンドリングです。とにかく軽量。 ノズルは一点に的を絞り噴射する、専用ノズル[K-CPD-γN]です。
空気使用量(L/min)335(0.4MPa時)トラスコ品番411-0293材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)全長(mm)118質量(g)92最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60騒音値(dB)78(0.4MPa時)使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0~1.0
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら