19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
質量(g)550 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)1.5 塗料供給方式加圧式 適合塗料容器1.0L
1丁
28,980 税込31,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
質量(g)460 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式加圧式 適合塗料容器1.0L
1丁
21,980 税込24,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
塗料ノズル径(Φmm)2.5 空気使用量(L/min)310 質量(g)550 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)1.5 塗料供給方式加圧式 適合塗料容器1.0L
1丁
24,980 税込27,478
16日以内出荷

塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
塗料ノズル径(Φmm)5.0 空気使用量(L/min)250 質量(g)550 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)1.5 塗料供給方式加圧式 適合塗料容器1.0L
1丁
32,980 税込36,278
5日以内出荷


塗料供給方式を加圧式シリーズにすることにより高粘度の塗料吹き付けが可能となり、塗料の飛散が極めて少なく快適な作業をお約束いたします。カップ内部に圧力を加え、高粘度の液体を押し出します。
塗料ノズル径(Φmm)1.2 空気使用量(L/min)85 質量(g)480 吹付空気圧力(MPa)0.3 所要圧縮機(kw)0.75 塗料供給方式加圧式 適合塗料容器1.0L
1丁
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)(パターン)200 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送式 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.34
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


別に設けた塗料圧送タンクに一定圧力の空気が加わり塗料をスプレーガンの空気キャップにより塗料を霧化させる工場ライン、大物塗装等の連続作業に適している。 吹き付け方向、スプレーガンのふりまわしが容易である。手元重量が軽い。
用途工場ライン・大型塗装 ノズル口径(Φmm)1.5 塗料供給方式圧送式
1個
24,980 税込27,478
23日以内出荷

HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。 塗装噴霧力もあり無駄なく塗装できます。
用途自動車の下回りなどの連続塗装、大型車の塗装、防錆剤の塗装など、クリーニング材、金型離型材などの噴霧など 材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他 全長(mm)500 適合流体圧送塗料類、圧縮空気 質量(g)278 使用温度範囲(℃)-10~60 先端角(°)20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他 適合流体圧送塗料類、圧縮空気 使用温度範囲(℃)-10~60
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HPSVガンの空気キャップを交換することで吹き付け作業が困難な箇所や手の届かない箇所、ボディマンが塗料の返りを嫌う箇所などの塗装作業を可能にします。
材質真鍮・ポリプロピレン・PTFE他 全長(mm)500 適合流体圧送塗料類、圧縮空気 質量(g)292 使用温度範囲(℃)-10~60 先端角(°)60
1個
11,980 税込13,178
33日以内出荷

作業能率は従来のスプレーガンの3倍のスピードです。エアーカーテンが張れ、塗料の飛散がない。(鉄製カップ耐圧0.5MPa)
塗料ノズル径(Φmm)1.0 空気使用量(L/min)200 セット内容平吹きキャップ1個、No.28S1/4ソケット1個、1Lカップ 質量(g)1140 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)0.75 使用箇所床裏
1セット
39,980 税込43,978
5日以内出荷

パイプの内面及び高所の吹き付け塗装に最適です。首の曲り角度は45°です。
吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)200 塗料供給方式吸上式・圧送式 適合塗料容器吸上げカップ及び各種圧送タンク
1丁
58,980 税込64,878
5日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピースガンでは物足りない小物塗装に最適です。小物塗装に最適な小口径タイプです。自動車部品などのプロ塗装に使用できます。木工、クラフト等のホビーに使用できます。
用途超小型軽量スプレーガン。 材質【本体】アルミダイキャスト【ニードル弁】ステンレス【塗料カップ】アルミ【スプリング】ステンレス 容量(mL)【塗料容器】150 空気使用量(L/min)95 パターン開き(mm)115 塗料ノズル口径(Φ)0.5mm 空気圧力(MPa)【通常圧】0.3【最高圧】0.69 塗料供給方式重力式
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷


エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質鉄、真鍮、NBR他 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-20~80 使用流体圧縮空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)