「小型 減圧弁」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
国内最小の減圧弁です。空気工具の手元で容易に圧力操作できます。スピンドル方式を採用していますので流量調節ではなく加減圧を作動します。
エア取入口ボールピンタイプ、蝶ナットG1/4
材質アルミ、真鍮、鉄、他
国内最小、圧力を操作出来ます。
超小型ですのでエアーツールの手元で抜群の使いやすさです。
小型でもしっかり圧力制御します。
リリーフ機構も装備してます。
用途圧縮空気を安定した圧力に調整
使用圧力(MPa)0~2.5
仕様G1/4メネジナット×高圧用プラグ
トラスコ品番763-7977
材質アルミ・アルマイト仕上・真鍮
全長(mm)75
質量(g)126
管接続口径1/4
ねじの種類G(メネジ)
耐圧(MPa)3.8
接続高圧専用プラグ
使用流体圧縮空気
設定圧力範囲(MPa)0~0.8
設定圧力単位MPa
排気機構リリーフタイプ
1個
¥9,698
税込¥10,668
翌々日出荷
用途減圧弁
トラスコ品番178-5679
材質ボディ:亜鉛合金ダイカスト
質量(g)340
最高使用圧力(MPa)1
ねじサイズRc1/4
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
国内最小、圧力を操作出来ます。超小型ですのでエアーツールの手元で抜群の使いやすさ。小型でもしっかり圧力制御します。
用途圧縮空気を安定した圧力に調整します。
仕様G1/4ナット×プラグ
材質アルミ・アルマイト仕上・真鍮
使用流体圧縮空気
関連キーワード