6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内部スリット機構により流量がアップ。静音で大きくブローできる、省エネタイプ。バルブの押し方向が上部構造なので楽に引き金が引けます。操作バランスが良く、引き金を引くことで、流量調節できます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹き飛ばし 付属品Oリング付G3/8オネジ20型プラグ 材質アルミダイカスト、真鍮、アルミ他 使用温度(℃)-10~60 接続方法カプラー接続 使用空気圧力(MPa)0~1.0 使用流体空気
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近畿製作所ベントノズル
先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし 口径(Φmm)3 適合エアーダスターノズル 材質真鍮 形状曲がりノズル ねじ長さ(mm)9 使用温度(℃)-10~60 二面幅(mm)9 ノズル取付口G1/8オス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし 口径(Φmm)2.5 適合エアーダスターノズル 材質真鍮、アルミ、ゴム ねじ長さ(mm)9 使用温度(℃)-10~60 二面幅(mm)9
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端に角度があり、対象物が狙えます。
用途エアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし 口径(Φmm)2.5 適合エアーダスターノズル 材質真鍮、アルミ、ゴム 形状曲がり先ゴムノズル ねじ長さ(mm)9 使用温度(℃)-10~60 二面幅(mm)9
1個
5,798 税込6,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし 全長(mm)30 口径(Φmm)2.5 材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ) 質量(g)16 ねじ長さ(mm)8 使用温度(℃)-10~80 使用空気圧力(MPa)0~1 二面幅(mm)14 適合流体空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ノズル先端ゴムによりワークの傷を減少。押し当ててのブロー作業が可能です。作業の周りを傷つけません。
用途塗装面、硝子面やパイプ管内部などエアーブロー、水分油分除去、ダスト吹飛ばし 全長(mm)30(ノズル部のみ) 口径(Φmm)2.5 仕様ネジ接続部Oリング付 材質真鍮、ゴム(ノズル部のみ) 質量(g)16(ノズル部のみ) ねじ長さ(mm)8 使用温度(℃)-10~80 使用空気圧力(MPa)0~1 二面幅(mm)14 適合流体空気
1個
3,398 税込3,738
当日出荷