16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。
空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。
長さ(mm)41(セット時)
ノズル口径(Φmm)1×16(吸引口/Φ3mm×6)
取付ねじG1/8
適合601AXE-ALFA
トラスコ品番353-1007
質量(g)40
使用温度範囲(℃)-10~60
空気使用量(L/min)280
騒音値(dB)70(A)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
関連キーワード