8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
材質鋼鉄(メッキ)、ナイロン 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグプラグ 仕様カプラソケット用プラグ 質量(g)48 使用温度(℃)-10~60 設定圧力範囲(MPa)0~1.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全方位0~45度の首降り自在屈曲及び360度回転。作業中の手首、肩の負担を軽減。ホースのよじれ、折れの解消
材質鋼鉄(メッキ)、ナイロン 最高使用圧力(MPa)1.5 ソケットorプラグプラグ 仕様ミニカプラソケット用プラグ 質量(g)46 使用温度(℃)-10~60 設定圧力範囲(MPa)0~1.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
パターン形状 吹付空気圧力(MPa)0.3 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力式
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
空気使用量(L/min)230 パターン形状 吹付空気圧力(MPa)0.3 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力式 適合塗料容器2.0L チップ径(Φmm)5.0、6.5、8.0
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
空気使用量(L/min)200 質量(g)970 パターン形状 吹付空気圧力(MPa)0.3 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力式 吹出方向固定式 適合塗料容器3.0L チップ径(Φmm)8.0、12.0、15.0
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

チップの大小により、小さな模様から大きな模様まで自在に吹き付けられます。
空気使用量(L/min)230 質量(g)1020 パターン形状 吹付空気圧力(MPa)0.3 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力式 吹出方向固定式 適合塗料容器3.0L チップ径(Φmm)5.0、6.5、8.0
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

空気使用量(L/min)230 パターン形状 吹付空気圧力(MPa)0.3 所要圧縮機(kw)0.75 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力式 チップ径(Φmm)8.0
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)