2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの掃除などに使用できます。
用途キャブ掃除、一般ダスト作業にご使用ください ノズル長(mm)47 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)1 トラスコ品番805-0860 材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、ステンレス、鉄、ゴム 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気 空気取入口G3/8
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

自転車、ゴルフクラブのゴムグリップ等を外すのに便利です。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。 ロングノズルが広範囲のダスト作業に便利です。
用途ゴムグリップはずし一般ダスト作業にご使用ください エアー取付口G3/8 ノズル長(mm)100 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)3 トラスコ品番805-0587 材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:真鍮、ゴム(NBR) 全長(mm)190 質量(g)220 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷

関連キーワード