広い範囲にパワフル送風!。作業者の暑さ対策に最適
用途工場や倉庫などの酷暑現場で、強力な風が体感温度の低下に役立ちます。
ファン径(cm)62.6
風量(m3/min)600/720
電源(V)三相200
極数(P)4
出力(kW)1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030
質量(kg)65
騒音値(dB)75/81
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10
耐熱クラスB
1台
¥259,000
税込¥284,900
6日以内出荷
強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。
ファン径(cm)62.6
風量(m3/min)430
電源(V)三相200
極数(P)4
出力(kW)1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030
質量(kg)65
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10
耐熱クラスB
強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風。低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。低騒音タイプ。
ファン径(cm)62.6
風量(m3/min)290/350
電源(V)三相200
極数(P)6
出力(kW)0.75
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030
質量(kg)65
騒音値(dB)71/76
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10
耐熱クラスB
1台
¥279,000
税込¥306,900
6日以内出荷
吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!。高熱製品の冷却促進に効果的
用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。
ファン径(cm)35
風量(m3/min)220/250
電源(V)三相200
極数(P)2
出力(kW)1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×615×730
質量(kg)40
騒音値(dB)79/84
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10
耐熱クラスF
1台
¥289,000
税込¥317,900
8日以内出荷
吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!。高熱製品の冷却促進に効果的。固定タイプ
用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。
ファン径(cm)35
風量(m3/min)220/250
電源(V)三相200
極数(P)2
出力(kW)1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×630
質量(kg)42
騒音値(dB)79/84
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×3
耐熱クラスF
1台
¥289,000
税込¥317,900
8日以内出荷
圧倒的なボリューム!。70m先までパワフルに送風
用途製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。
ファン径(cm)80
風量(m3/min)760
電源(V)三相200
極数(P)4
出力(kW)2.2
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1090×880×1140
質量(kg)105
電源コード種類(mm2×芯数×m)2.0×4×10
耐熱クラスB
省電力/低騒音を実現した省エネモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風。低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。
ファン径(cm)61.8
風量(m3/min)310/360
電源(V)三相200
極数(P)6
出力(kW)0.75
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×785×1195
質量(kg)82
騒音値(dB)62/67
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10
耐熱クラスF
1台
¥349,000
税込¥383,900
11日以内出荷
羽根径40cmの少し小さなモデル!。コンパクトながら最大30m到達
用途小型工場扇では物足りない現場に。サーキュレーション効果も得られます。
ファン径(cm)40
風量(m3/min)140/170
極数(P)4
出力(kW)0.25
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×615×750
質量(kg)35
騒音値(dB)65/69
耐熱クラスE
省電力/低騒音を実現した省エネモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。
ファン径(cm)61.8
風量(m3/min)440
電源(V)三相200
極数(P)4
出力(kW)1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×785×1195
質量(kg)82
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10
耐熱クラスF
広範囲に快適でソフトな風をお届け!。オートスイングルーバー付
用途工場だけでなく、風のない体育館/武道場などの換気を促進。風を感じることで体感的にも涼しさを実感、熱中症対策に最適。
ファン径(cm)90
風量(m3/min)600
電源(V)単相100
極数(P)8
出力(kW)0.4
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×737×1137
質量(kg)90
騒音値(dB)65
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×3×10 先端3Pプラグ
耐熱クラスE
1台
¥529,000
税込¥581,900
13日以内出荷
省電力/低騒音を実現した省エネモデル!。オートスイングルーバー付ですみずみまで快適な風を供給
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。
ファン径(cm)61.8
風量(m3/min)350
電源(V)三相200
極数(P)4
出力(kW)1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×806×1195
質量(kg)88
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10
耐熱クラスF
広い範囲にパワフル送風!。作業者の暑さ対策に最適。低騒音タイプ
用途低騒音型
質量(kg)65
出力(kW)0.75
電源(V)三相200
風量(m3/min)450/540
騒音値(dB)71/75
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×650×1030
耐熱クラスB
極数(P)6
1台
¥297,900
税込¥327,690
27日以内出荷
作業環境のすみずみまで快適な風を供給!。強力送風に首振り機能を搭載。低騒音タイプ
用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。
ファン径(cm)60
風量(m3/min)202/242
電源(V)三相200
極数(P)6
出力(kW)0.75
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180
質量(kg)90
騒音値(dB)73
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10
耐熱クラスF
1台
¥479,000
税込¥526,900
41日以内出荷
作業環境のすみずみまで快適な風を供給!。強力送風に首振り機能を搭載
用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。
ファン径(cm)60
風量(m3/min)323
電源(V)三相200
極数(P)4
出力(kW)1.5
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180
質量(kg)90
騒音値(dB)81
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10
耐熱クラスF
関連キーワード