屋上換気扇のベストセラーです。
熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。
涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。
高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
オプション装着等による圧力損失に対応、高静圧環境(~300Paまで)で使用できます。
天井付近にたまる熱気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します。
標準形に比べて平均4~6dB騒音を低減しています。
用途食品工場・塵埃などの発生現場に
質量(kg)360
材質鋼板
電源(V)三相200
ハネ径(cm)105
ハネ枚数8
極数(P)6(電動機)
関連キーワード