1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チラーを使用して冷水をウェア内に循環させる、クールウェアです。 酷暑作業現場に適したタイプで、55℃の環境でもしっかり冷却できます。 防塵タイプで粉塵が発生する現場にも最適です。 防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です。(プラグ:非防水) 温度調節が可能です。 防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です。(プラグ:非防水)
用途粉塵・熱源がある超酷暑作業現場の熱中症対策に。 トラスコ品番252-1442 質量(kg)20 サイズウェア:フリー(S~2L) 電源100 寸法(m)作業半径:10 設定温度(℃)チラー:5~20 環境温度範囲(℃)25~55
1セット
999,800 税込1,099,780
30日以内出荷

関連キーワード