豊富な加湿量で野菜/果物/生花の鮮度を保ちます。過加湿や結露になりにくい気化式を採用
用途5坪までの冷蔵庫用。工事無しでご使用いただけます。
電源(V)単相100
消費電力(W)39/48
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×350×645
乾燥質量(kg)21
風量(m3/min)5/6
騒音値(dB)59
水タンク容量(L)8
加湿能力(L/H)1.1
電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×3×2
1台
¥349,800
税込¥384,780
6日以内出荷
関連キーワード