有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・標準形) 給気タイプ鎌倉製作所90日以内出荷
羽根には対称形の広幅翼を採用し、熱気や汚れた空気を効率的に屋外へ排出する、スタンダードタイプです。壁側のユニットファンに向かって、GYMファン(別売)や搬送ファン(別売)で送風し排出する「プッシュプル換気」により、粉塵・溶接ヒューム・熱気を効率的に排出できます。
用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。トラスコ品番149-3035出力(W)2200電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz407(50Hz)ハネ径(cm)90縦(mm)1080横(mm)1080標準消費電力料金(円/h)28.35(50)