「送風機 種類」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
省電力/低騒音を実現した省エネモデル!。オートスイングルーバー付ですみずみまで快適な風を供給
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン径(cm)61.8 風量(m3/min)350 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×806×1195 質量(kg)88 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
529,000 税込581,900
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲に快適でソフトな風をお届け!。ベルトドライブ方式
用途工場だけでなく、風のない体育館/武道場などの換気を促進。風を感じることで体感的にも涼しさを実感、熱中症対策に最適。 ファン径(cm)90 風量(m3/min)990 電源(V)単相100 極数(P)4 出力(kW)0.4 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×410×1130 質量(kg)78 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×3×10 先端3Pプラグ 耐熱クラスE
1台
249,000 税込273,900
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン径(cm)62.6 風量(m3/min)430 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030 質量(kg)65 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスB
1台
269,000 税込295,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!。高熱製品の冷却促進に効果的。固定タイプ
用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。 ファン径(cm)35 風量(m3/min)220/250 電源(V)三相200 極数(P)2 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×630 質量(kg)42 騒音値(dB)79/84 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×3 耐熱クラスF
1台
289,000 税込317,900
8日以内出荷

羽根径40cmの少し小さなモデル!。コンパクトながら最大30m到達
用途小型工場扇では物足りない現場に。サーキュレーション効果も得られます。 ファン径(cm)40 風量(m3/min)140/170 極数(P)4 出力(kW)0.25 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×615×750 質量(kg)35 騒音値(dB)65/69 耐熱クラスE
1台
259,000 税込284,900
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い範囲にパワフル送風!。作業者の暑さ対策に最適
用途工場や倉庫などの酷暑現場で、強力な風が体感温度の低下に役立ちます。 ファン径(cm)62.6 風量(m3/min)600/720 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030 質量(kg)65 騒音値(dB)75/81 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスB
1台
259,000 税込284,900
6日以内出荷

強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風。低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。低騒音タイプ。 ファン径(cm)62.6 風量(m3/min)290/350 電源(V)三相200 極数(P)6 出力(kW)0.75 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030 質量(kg)65 騒音値(dB)71/76 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスB
1台
279,000 税込306,900
6日以内出荷

産業用送風機 BJ-8041 特大風量モデル 鎌倉製作所 動画あり
圧倒的なボリューム!。70m先までパワフルに送風
用途製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。 ファン径(cm)80 風量(m3/min)760 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)2.2 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1090×880×1140 質量(kg)105 電源コード種類(mm2×芯数×m)2.0×4×10 耐熱クラスB
1台
409,000 税込449,900
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業環境のすみずみまで快適な風を供給!。強力送風に首振り機能を搭載
用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。 ファン径(cm)60 風量(m3/min)323 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180 質量(kg)90 騒音値(dB)81 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
469,000 税込515,900
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省電力/低騒音を実現した省エネモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン径(cm)61.8 風量(m3/min)440 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×785×1195 質量(kg)82 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
349,000 税込383,900
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!。高熱製品の冷却促進に効果的
用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。 ファン径(cm)35 風量(m3/min)220/250 電源(V)三相200 極数(P)2 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×615×730 質量(kg)40 騒音値(dB)79/84 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
289,000 税込317,900
8日以内出荷

広範囲に快適でソフトな風をお届け!。オートスイングルーバー付
用途工場だけでなく、風のない体育館/武道場などの換気を促進。風を感じることで体感的にも涼しさを実感、熱中症対策に最適。 ファン径(cm)90 風量(m3/min)600 電源(V)単相100 極数(P)8 出力(kW)0.4 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×737×1137 質量(kg)90 騒音値(dB)65 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×3×10 先端3Pプラグ 耐熱クラスE
1台
529,000 税込581,900
13日以内出荷

省電力/低騒音を実現した省エネモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風。低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン径(cm)61.8 風量(m3/min)310/360 電源(V)三相200 極数(P)6 出力(kW)0.75 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×785×1195 質量(kg)82 騒音値(dB)62/67 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
349,000 税込383,900
11日以内出荷

作業環境のすみずみまで快適な風を供給!。強力送風に首振り機能を搭載。低騒音タイプ
用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。 ファン径(cm)60 風量(m3/min)202/242 電源(V)三相200 極数(P)6 出力(kW)0.75 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180 質量(kg)90 騒音値(dB)73 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
479,000 税込526,900
41日以内出荷

関連カテゴリ