カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
    • 送排風機(14)
  • 空調・電設資材(6)
    • ルーフファン・ベンチレータ(2)
  • 作業服(2)
    • ベスト 春夏(1)
  • 農業機械(1)
    • 保管庫・保冷庫(1)
  • クリーンルーム用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 鎌倉製作所
ハネ径(cm)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 61.8(3)
  • 62.6(3)
  • 80(1)
  • 90(2)
  • 91.4(2)
  • 105(1)
風量(m<sup>3</sup>/min)50Hz/60Hz
  • 100~200未満(1)
  • 200以上(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「鎌倉製作所」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
産業用エアカーテン”コンパクタ” 本体 鎌倉製作所産業用エアカーテン”コンパクタ” 本体鎌倉製作所
659,800税込725,780
1台
100日以内出荷
吹き出し角度調整装置付きなので、大きな遮断力を発揮します。使用温度範囲はマイナス20~60℃なので、冷暖房空間を保護できます。
用途冷暖房保護に。防虫に。防塵に。防臭に。原則として保護したい側に設置し、保護したい側の空気を吸い込んでカーテン気流とします。例えば、ゴミ処理施設などでは、屋外への空気の流出を遮断したいので屋外側空気を吸い込んで噴流をつくる必要があります。トラスコ品番149-3001幅(mm)外形:1380全長(mm)1398(50Hz)高さ(mm)外形:850出力(kW)1.5(50Hz)奥行(mm)外形:630周波数(Hz)50電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz141(50Hz)消費電力(W)(50/60Hz)1310/-騒音値(dB(A))(50/60Hz)75ハネ径(mm)300
有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 給気タイプ 鎌倉製作所有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 給気タイプ鎌倉製作所
359,800税込395,780
1台
90日以内出荷
非対称サイレント形の羽根を採用し、騒音値が低減しました。壁側のユニットファンに向かって送風・排出し、粉じん・溶接ヒューム・熱気を排出します。
用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。トラスコ品番149-3092出力(W)2200電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz430/485ハネ径(cm)91.4縦(mm)1080横(mm)1080標準消費電力料金(円/h)24.3/31.73(50/60Hz)
有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・標準形) 給気タイプ 鎌倉製作所有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・標準形) 給気タイプ鎌倉製作所
439,800税込483,780
1台
90日以内出荷
羽根には対称形の広幅翼を採用し、熱気や汚れた空気を効率的に屋外へ排出する、スタンダードタイプです。壁側のユニットファンに向かって、GYMファン(別売)や搬送ファン(別売)で送風し排出する「プッシュプル換気」により、粉塵・溶接ヒューム・熱気を効率的に排出できます。
用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。トラスコ品番149-3035出力(W)2200電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz407(50Hz)ハネ径(cm)90縦(mm)1080横(mm)1080標準消費電力料金(円/h)28.35(50)
有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 排気タイプ 鎌倉製作所有圧換気扇”ユニットファン”(1速式・低騒音形) 排気タイプ鎌倉製作所
359,800税込395,780
1台
90日以内出荷
非対称サイレント形の羽根を採用し、騒音値が低減しました。壁側のユニットファンに向かって送風・排出し、粉じん・溶接ヒューム・熱気を排出します。
用途屋根に開口部が作れない建物や、多層階構造の建物の換気に。トラスコ品番149-3104出力(W)2200電源(V)三相200風量(m3/min)50Hz/60Hz430/485コード長さ(m)電源:2ハネ径(cm)91.4縦(mm)1080横(mm)1080標準消費電力料金(円/h)24.3/31.73(50/60Hz)
冷蔵庫用加湿機 GK-004TAU タンク式 鎌倉製作所冷蔵庫用加湿機 GK-004TAU タンク式鎌倉製作所
349,800税込384,780
1台
6日以内出荷
豊富な加湿量で野菜/果物/生花の鮮度を保ちます過加湿や結露になりにくい気化式を採用
用途5坪までの冷蔵庫用。工事無しでご使用いただけます。電源(V)単相100消費電力(W)39/48本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×350×645乾燥質量(kg)21風量(m3/min)5/6騒音値(dB)59水タンク容量(L)8加湿能力(L/H)1.1電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×3×2
産業用送風機 GQS-90D オートスイングルーバー付 鎌倉製作所産業用送風機 GQS-90D オートスイングルーバー付鎌倉製作所
529,000税込581,900
1台
13日以内出荷
広範囲に快適でソフトな風をお届け!オートスイングルーバー付
用途工場だけでなく、風のない体育館/武道場などの換気を促進。風を感じることで体感的にも涼しさを実感、熱中症対策に最適。ファン径(cm)90風量(m3/min)600電源(V)単相100極数(P)8出力(kW)0.4本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1032×737×1137質量(kg)90騒音値(dB)65電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×3×10 先端3Pプラグ耐熱クラスE
産業用送風機 BJS-606-E3 スイングモデル、低騒音形 鎌倉製作所産業用送風機 BJS-606-E3 スイングモデル、低騒音形鎌倉製作所
479,000税込526,900
1台
41日以内出荷
作業環境のすみずみまで快適な風を供給!強力送風に首振り機能を搭載低騒音タイプ
用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。ファン径(cm)60風量(m3/min)202/242電源(V)三相200極数(P)6出力(kW)0.75本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180質量(kg)90騒音値(dB)73電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
産業用送風機 BJS-604-E3 スイングモデル 鎌倉製作所産業用送風機 BJS-604-E3 スイングモデル鎌倉製作所
469,000税込515,900
1台
41日以内出荷
作業環境のすみずみまで快適な風を供給!強力送風に首振り機能を搭載
用途工場や倉庫などの酷暑現場での作業に、体感温度を下げることで作業効率向上に役立ちます。ファン径(cm)60風量(m3/min)323電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×680×1180質量(kg)90騒音値(dB)81電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
産業用送風機 BJK-3521-E3 高風速モデル、固定式 鎌倉製作所産業用送風機 BJK-3521-E3 高風速モデル、固定式鎌倉製作所
289,000税込317,900
1台
8日以内出荷
吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!高熱製品の冷却促進に効果的固定タイプ
用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。ファン径(cm)35風量(m3/min)220/250電源(V)三相200極数(P)2出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×630質量(kg)42騒音値(dB)79/84電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×3耐熱クラスF
産業用送風機 BJ-3521-E3 高風速モデル 鎌倉製作所産業用送風機 BJ-3521-E3 高風速モデル鎌倉製作所
289,000税込317,900
1台
8日以内出荷
吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!高熱製品の冷却促進に効果的
用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。ファン径(cm)35風量(m3/min)220/250電源(V)三相200極数(P)2出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×615×730質量(kg)40騒音値(dB)79/84電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
産業用送風機 BJ-4041 コンパクトモデル 鎌倉製作所産業用送風機 BJ-4041 コンパクトモデル鎌倉製作所
259,000税込284,900
1台
11日以内出荷
羽根径40cmの少し小さなモデル!コンパクトながら最大30m到達
用途小型工場扇では物足りない現場に。サーキュレーション効果も得られます。ファン径(cm)40風量(m3/min)140/170極数(P)4出力(kW)0.25本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×615×750質量(kg)35騒音値(dB)65/69耐熱クラスE
産業用送風機 BJ-8041 特大風量モデル 鎌倉製作所産業用送風機 BJ-8041 特大風量モデル鎌倉製作所
409,000税込449,900
1台
11日以内出荷
圧倒的なボリューム!70m先までパワフルに送風
用途製品冷却/乾燥、大空間での送風に。熱中症対策や現場の作業効率向上に役立ちます。ファン径(cm)80風量(m3/min)760電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)2.2本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1090×880×1140質量(kg)105電源コード種類(mm2×芯数×m)2.0×4×10耐熱クラスB
産業用送風機 BJW-634 広角モデル 鎌倉製作所産業用送風機 BJW-634 広角モデル鎌倉製作所
259,000税込284,900
1台
6日以内出荷
広い範囲にパワフル送風!作業者の暑さ対策に最適
用途工場や倉庫などの酷暑現場で、強力な風が体感温度の低下に役立ちます。ファン径(cm)62.6風量(m3/min)600/720電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030質量(kg)65騒音値(dB)75/81電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスB
産業用送風機 BJ-6361 低騒音形 鎌倉製作所産業用送風機 BJ-6361 低騒音形鎌倉製作所
279,000税込306,900
1台
6日以内出荷
強力送風のスタンダードモデル!指向性に優れ、遠い場所に的確に送風低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。低騒音タイプ。ファン径(cm)62.6風量(m3/min)290/350電源(V)三相200極数(P)6出力(kW)0.75本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030質量(kg)65騒音値(dB)71/76電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスB
産業用送風機 BJ-6341 鎌倉製作所産業用送風機 BJ-6341鎌倉製作所
269,000税込295,900
1台
6日以内出荷
強力送風のスタンダードモデル!指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。ファン径(cm)62.6風量(m3/min)430電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030質量(kg)65電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスB
産業用送風機 BJES-624-E3 省エネモデル、オートスイングルーバー付 鎌倉製作所産業用送風機 BJES-624-E3 省エネモデル、オートスイングルーバー付鎌倉製作所
529,000税込581,900
1台
21日以内出荷
省電力/低騒音を実現した省エネモデル!オートスイングルーバー付ですみずみまで快適な風を供給
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。ファン径(cm)61.8風量(m3/min)350電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×806×1195質量(kg)88電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
産業用送風機 BJE-626-E3 省エネモデル、低騒音形 鎌倉製作所産業用送風機 BJE-626-E3 省エネモデル、低騒音形鎌倉製作所
349,000税込383,900
1台
11日以内出荷
省電力/低騒音を実現した省エネモデル!指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。ファン径(cm)61.8風量(m3/min)310/360電源(V)三相200極数(P)6出力(kW)0.75本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×785×1195質量(kg)82騒音値(dB)62/67電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
産業用送風機 BJE-624-E3 省エネモデル 鎌倉製作所産業用送風機 BJE-624-E3 省エネモデル鎌倉製作所
349,000税込383,900
1台
11日以内出荷
省電力/低騒音を実現した省エネモデル!指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。ファン径(cm)61.8風量(m3/min)440電源(V)三相200極数(P)4出力(kW)1.5本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×785×1195質量(kg)82電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10耐熱クラスF
ルーフファン 高静圧形 鎌倉製作所ルーフファン 高静圧形鎌倉製作所
1,198,000税込1,317,800
1台
60日以内出荷
オプション装着等による圧力損失に対応、高静圧環境(~300Paまで)で使用できます。 天井付近にたまる熱気を、ルーフファンで排気し作業環境を改善します。 標準形に比べて平均4~6dB騒音を低減しています。
用途食品工場・塵埃などの発生現場に質量(kg)360材質鋼板電源(V)三相200ハネ径(cm)105ハネ枚数8極数(P)6(電動機)
身体冷却システム COOLEX-Proセット 標準タイプ 鎌倉製作所身体冷却システム COOLEX-Proセット 標準タイプ鎌倉製作所
999,800税込1,099,780
1セット
30日以内出荷
チラーを使用して冷水をウェア内に循環させる、クールウェアです。 酷暑作業現場に適したタイプで、55℃の環境でもしっかり冷却できます。 防塵タイプで粉塵が発生する現場にも最適です。 防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です。(プラグ:非防水) 温度調節が可能です。 防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です。(プラグ:非防水)
用途粉塵・熱源がある超酷暑作業現場の熱中症対策に。トラスコ品番252-1442質量(kg)20サイズフリー(S~2L)電源(V)単相100設定温度(℃)チラー:5~20環境温度範囲(℃)25~55作業範囲(m)半径10~20
ルーフファン 鎌倉製作所ルーフファン鎌倉製作所
95,980税込105,578
1台
25日以内出荷から89日以内出荷
屋上換気扇のベストセラーです。 熱気は天井付近にたまり、屋根に取り付けたルーフファンで効率的に排気することで作業環境を改善します。 涼風給気×最適排気で「涼しい換気」を実現します。 高効率モータ仕様も製作致します。(RF-20・24・30・36H)
産業用送風機 BJ-6342 鎌倉製作所産業用送風機 BJ-6342鎌倉製作所
289,800税込318,780
1台
11日以内出荷
強力送風のスタンダードモデル!指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。質量(kg)65出力(kW)0.75径(Φmm)ファン:626周波数(Hz)60電源(V)三相200風量(m3/min)290/350騒音値(dB)71/76電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030耐熱クラスB極数(P)6
産業用送風機 BJW-6362 広角モデル、低騒音形 鎌倉製作所産業用送風機 BJW-6362 広角モデル、低騒音形鎌倉製作所
297,900税込327,690
1台
27日以内出荷
広い範囲にパワフル送風!作業者の暑さ対策に最適低騒音タイプ
用途低騒音型質量(kg)65出力(kW)0.75電源(V)三相200風量(m3/min)450/540騒音値(dB)71/75電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)860×650×1030耐熱クラスB極数(P)6
身体冷却システム 標準タイプ COOLEXシリーズ 鎌倉製作所身体冷却システム 標準タイプ COOLEXシリーズ鎌倉製作所
1,032,998税込1,136,298
1セット
10日以内出荷
チラーを使用して冷水をウェア内に循環させる、クールウェアです。酷暑作業現場に適したタイプで55℃の環境でもしっかり冷却できます。防塵タイプで粉塵が発生する現場にも最適です。防水性能があり湿度が高い工場でも使用可能です(プラグ:非防水)。温度調節が可能です。
用途粉塵・熱源がある超酷暑作業現場の熱中症対策に。サイズフリー(S~2L)電源(V)単相100作業範囲(m)半径10~20
ブルージェットファン 電源 V :3相200 BJWシリーズ 鎌倉製作所ブルージェットファン 電源 V :3相200 BJWシリーズ鎌倉製作所
287,998税込316,798
1個
3日以内出荷
広い範囲にパワフル送風。熱中症対策にも最適。広い範囲への送風に適した本体構造を実現。作業者の暑さ対策に適した気流で、広範囲をカバーします。熱中症対策にも適しています。
寸法(mm)860×650×1030質量(kg)65電源(V)3相200羽根径(Φmm)626
ブルージェットファン ファン径 mm :626 BJシリーズ 鎌倉製作所ブルージェットファン ファン径 mm :626 BJシリーズ鎌倉製作所
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
強力送風で指向性にも優れたスタンダード送風機。、空気の拡散が少なく、遠い場所に的確に送風できるタービン翼形羽根を採用。、ウレタン樹脂系塗装を施した本体は、堅牢で、美観的にも作業空間に自然にとけ込みます。、本体そのものがダクトの役割を果たし、指向性に優れた風を作ります。、バランスがよく、最も使い易い機種です。
ブルージェットファン ファン径 mm :Φ800 BJ-8041シリーズ 鎌倉製作所ブルージェットファン ファン径 mm :Φ800 BJ-8041シリーズ鎌倉製作所
449,800税込494,780
1個
6日以内出荷
ウレタン樹脂系塗装を施した本体は、堅牢で美観上優れています。またコンパクトでありながら、本体そのものがダクトの役割を果たし、指向性に優れた風を作ります。、ファン径800mmのタービン翼形のファンを採用し、700m3/minを超える大風量を実現。遠く約70m先まで風速1.5m/sを維持しながらパワフルに送風できます。、キャスターで簡単に移動できる機能に加えて、上下角度調整装置(ストッパー付き)を備えているため、風向きを180°自由自在に変えられます。
ブルージェットファン 電源 V :3相200 BJE-624-E3シリーズ 鎌倉製作所ブルージェットファン 電源 V :3相200 BJE-624-E3シリーズ鎌倉製作所
379,800税込417,780
1個
5日以内出荷
新開発の独自構造により従来機種の風量はそのままに、省電力と低騒音を実現しました。、熱中症対策、ヒューム対策、製品冷却・乾燥など、さまざまなシーンで活躍する強力送風機です。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら