8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大風量の送風がさまざまなシーンで活躍!。指向性に優れ、風を的確な場所・位置に供給することが可能
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン外径(Φmm)626 風量(m3/min)430 質量(kg)65 出力(kW)1.5 電源(V)三相200 電源コード1.25mm2、4C、10m 耐熱クラスB 極数(P)4
1台
249,000 税込273,900
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン径(cm)62.6 風量(m3/min)430 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030 質量(kg)65 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスB
1台
269,000 税込295,900
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!。高熱製品の冷却促進に効果的
用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。 ファン径(cm)35 風量(m3/min)220/250 電源(V)三相200 極数(P)2 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×615×730 質量(kg)40 騒音値(dB)79/84 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
289,000 税込317,900
8日以内出荷

省電力/低騒音を実現した省エネモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン径(cm)61.8 風量(m3/min)440 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×785×1195 質量(kg)82 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
349,000 税込383,900
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省電力/低騒音を実現した省エネモデル!。オートスイングルーバー付ですみずみまで快適な風を供給
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン径(cm)61.8 風量(m3/min)350 電源(V)三相200 極数(P)4 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×806×1195 質量(kg)88 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
529,000 税込581,900
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

省電力/低騒音を実現した省エネモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に強力送風。低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。 ファン径(cm)61.8 風量(m3/min)310/360 電源(V)三相200 極数(P)6 出力(kW)0.75 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×785×1195 質量(kg)82 騒音値(dB)62/67 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスF
1台
349,000 税込383,900
11日以内出荷

強力送風のスタンダードモデル!。指向性に優れ、遠い場所に的確に送風。低騒音タイプ
用途製品冷却、ヒューム対策、防暑対策など、様々なシーンで活躍する強力送風機。低騒音タイプ。 ファン径(cm)62.6 風量(m3/min)290/350 電源(V)三相200 極数(P)6 出力(kW)0.75 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×650×1030 質量(kg)65 騒音値(dB)71/76 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×10 耐熱クラスB
1台
279,000 税込306,900
6日以内出荷

吹き出し風速約30m/sの圧倒的風速!。高熱製品の冷却促進に効果的。固定タイプ
用途高熱製品の冷却促進に効果的。ヒューム対策、防暑対策などにもご使用いただけます。 ファン径(cm)35 風量(m3/min)220/250 電源(V)三相200 極数(P)2 出力(kW)1.5 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×450×630 質量(kg)42 騒音値(dB)79/84 電源コード種類(mm2×芯数×m)1.25×4×3 耐熱クラスF
1台
289,000 税込317,900
8日以内出荷