11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
敷地内の有効スペースを活用して、手軽に入居者の満足度アップさせる集合住宅向け宅配ボックス。架台設置タイプ。確認窓:本体下部の窓から、どの宅配ボックスに荷物が収納されているかを確認できます。暗号プッシュキー:ワンタイム式の暗証番号キーを採用しているため、複数の世帯で共用できます。荷物の大きさに合わせて選べる4サイズ
材質ステンレス 本体寸法(mm)幅450 投函タイプ前入れ前出し
1式
87,980 税込96,778
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

設置するだけで、いつもの生活をより便利にする戸建住宅向け宅配ボックス。架台付きタイプ(アンカーボルトは付属していません)。錆の発生を抑える全溶接構造。比較的安価な樹脂製と同等の価格帯にも関わらず非常に頑丈な鉄製は、コストパフォーマンスに優れています。
材質スチール 寸法(mm)(架台)470×100×280 本体寸法(mm)奥行280 本体寸法(mm)高さ520(架台含む) 本体寸法(mm)幅470 最大使用荷重(kg)15 投函タイプ前入れ前出し
1台
49,980 税込54,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置するだけで、いつもの生活をより便利にする戸建住宅向け宅配ボックス。DIY設置タイプ(設置するためにコンクリートベース2個、ワイヤーロープ1本、M10用レンチ等 ご用意ください)。雨に強く屋外でも安心の防水性【IPX4】雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く【防錆性】(ステンレス製)錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心【堅牢性】(耐風圧:風速40m/s)高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。荷物の大きさに合わせて選べる奥行2サイズ
材質ステンレス 本体寸法(mm)高さ600 本体寸法(mm)幅450 投函タイプ前入れ前出し
1台
68,980 税込75,878
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置するだけで、いつもの生活をより便利にする戸建住宅向け宅配ボックス。架台付きタイプ(アンカーボルトは付属していません)。雨に強く屋外でも安心の防水性【IPX4】雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く【防錆性】(ステンレス製)錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心【堅牢性】(耐風圧:風速40m/s)高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。荷物の大きさに合わせて選べる奥行2サイズ
材質ステンレス 本体寸法(mm)高さ600 本体寸法(mm)幅450 投函タイプ前入れ前出し
1台
75,980 税込83,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共用スペースへの収まりにこだわった宅配ボックスユニットポスト一体タイプです。既存のポストスペースに宅配ボックスも!。一体化された本体はリニューアルにもオススメ!。2台を並べても700mmの間柱間へ収まる設置自由度の高さ!。ポストの数が違っても同じ高さに揃えることが可能だから、エントランスなどの見た目に統一感がでます!。お届け伝票を確認後にそのまま荷物が受け取れるため、移動が要らず手間が省けます!。設置性:2列(幅660mm)が建築の柱間に収まり、設置の自由度がアップ!。2~4世帯のポストに対応。どのポスト数を並べても高さが変わらない収まりのよいデザイン!
用途集合住宅、アパート、ハイツ、マンション、共同住宅、店舗など 付属品本体付属ラベル(操作方法の説明や部屋番号のラベル)、非常解錠キー(プッシュキー用) 材質ステンレス 質量(kg)41 錠前宅配ボックス:暗号プッシュキー/郵便ポスト:ダイヤルキー 防水性IPX4 投函タイプ前入れ前出し
1台
229,800 税込252,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

共用スペースへの収まりにこだわった宅配ボックスユニットポスト一体タイプです。既存のポストスペースに宅配ボックスも!。一体化された本体はリニューアルにもオススメ!。2台を並べても700mmの間柱間へ収まる設置自由度の高さ!。ポストの数が違っても同じ高さに揃えることが可能だから、エントランスなどの見た目に統一感がでます!。お届け伝票を確認後にそのまま荷物が受け取れるため、移動が要らず手間が省けます!。設置性:2列(幅660mm)が建築の柱間に収まり、設置の自由度がアップ!。2~4世帯のポストに対応。どのポスト数を並べても高さが変わらない収まりのよいデザイン!
用途集合住宅、アパート、ハイツ、マンション、共同住宅、店舗など 付属品本体付属ラベル(操作方法の説明や部屋番号のラベル)、非常解錠キー(プッシュキー用) 材質ステンレス 質量(kg)45 錠前宅配ボックス:暗号プッシュキー/郵便ポスト:ダイヤルキー 防水性IPX4 投函タイプ前入れ前出し
1台
249,800 税込274,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

共用スペースへの収まりにこだわった宅配ボックスユニットポスト一体タイプです。既存のポストスペースに宅配ボックスも!。一体化された本体はリニューアルにもオススメ!。2台を並べても700mmの間柱間へ収まる設置自由度の高さ!。ポストの数が違っても同じ高さに揃えることが可能だから、エントランスなどの見た目に統一感がでます!。お届け伝票を確認後にそのまま荷物が受け取れるため、移動が要らず手間が省けます!。設置性:2列(幅660mm)が建築の柱間に収まり、設置の自由度がアップ!。2~4世帯のポストに対応。どのポスト数を並べても高さが変わらない収まりのよいデザイン!
用途集合住宅、アパート、ハイツ、マンション、共同住宅、店舗など 付属品本体付属ラベル(操作方法の説明や部屋番号のラベル)、非常解錠キー(プッシュキー用) 材質ステンレス 質量(kg)43 錠前宅配ボックス:暗号プッシュキー/郵便ポスト:ダイヤルキー 防水性IPX4 投函タイプ前入れ前出し
1台
239,800 税込263,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

敷地内の有効スペースを活用して、手軽に入居者の満足度アップさせる集合住宅向け宅配ボックス。ポール設置タイプ。確認窓:本体下部の窓から、どの宅配ボックスに荷物が収納されているかを確認できます。暗号プッシュキー:ワンタイム式の暗証番号キーを採用しているため、複数の世帯で共用できます。荷物の大きさに合わせて選べる4サイズ
材質ステンレス 寸法(mm)(ポール)150×30×1800 本体寸法(mm)高さ1200 本体寸法(mm)幅510 投函タイプ前入れ前出し
1式
179,800 税込197,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速60m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。
用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など 仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付 その他電気工事不要 付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部 材質ステンレス製(SUS304)BZ4 質量(kg)37.3 シルバー 耐荷重(kg)15(収納許容荷重) 深さ(mm)450 風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧) 縦(mm)1500(架台含む) 横(mm)310 防水性IPX4 開口角(°)110
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷

「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速62m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。
用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など 仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付 その他電気工事不要 付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部 材質ステンレス製(SUS304) 質量(kg)37.3 ブラック 耐荷重(kg)15(収納許容荷重) 深さ(mm)450 風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧) 縦(mm)1500(架台含む) 横(mm)310 防水性IPX4 開口角(°)110
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷

「強さ」が魅力の宅配ボックス。戸建住宅、集合住宅に関わらず、需要が高まっている宅配ボックス。集合住宅においては、その有無によって入居率に大きな影響が出てくると言われています。しかし一方で、簡易型宅配ボックスは盗難の可能性が高いなどの心配もあります。住宅機能も一部として屋外にも設置する宅配ボックスは、長年の使用に耐え、防犯面でも安心できる「強さ」を備えていることが必要不可欠なのです。どこにでも設置できる秘密は「強さ」にある。雨に強く屋外でも安心「防水性」雨水の内部侵入を防ぐ構造で、雨が直接当たる屋外にも設置できます。キレイな見た目が長く続く「防錆性」錆に強くてメンテナンスの簡単なステンレスを使用しています。悪天候に耐えるので安心「堅牢性」[耐風圧:風速61m/s]高い耐風圧強度により、扉の破損などを防ぎます。設置がカンタン「電気工事不要」[電気不使用]面倒な地中埋設工事もなく、どこにでも設置できます。
用途集合住宅、ハイツ、マンション、アパート、店舗、戸建住宅、工場、倉庫など 仕様スリムボックス2段 上段扉:左開き 下段扉:右開き、架台設置、暗証番号プッシュキー(ワンタイム式) シリンダーキー付 その他電気工事不要 付属品すのこ×2、架台×1、操作ラベル×2、部屋番号ラベル×2、非常解錠キー×2、特大座金×4、バネ座金M8×4、平座金M8×4、ボルトM8×20×4、ラベル×3、取扱説明書×1部、施工説明書×1部 材質ステンレス製(SUS304) 質量(kg)37.3 ホワイト 耐荷重(kg)15(収納許容荷重) 深さ(mm)450 風速(m/s)60 / 堅牢性(耐風圧) 縦(mm)1500(架台含む) 横(mm)310 防水性IPX4 開口角(°)110
1台
219,800 税込241,780
15日以内出荷