付属品取扱説明書(1部)、取付ネジM5×12(4個)、六角穴付バルトM5×12(4個)
材質亜鉛メッキ鋼板
寸法A(mm)95
寸法D(mm)110
寸法E(mm)75
寸法B(mm)130
寸法C(mm)84
板厚(mm)2.3
ブレーカ種類推奨取付:ZS53、103/NB53、103/NX52、53
仕様仕様:亜鉛メッキ鋼板 t2.3
仕様仕様:亜鉛メッキ鋼板 t2.3
アズワン品番65-2923-11
1個
¥3,398
税込¥3,738
13日以内出荷
関連キーワード