「メガヒューズ 175a」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カバースイッチ用の取替ヒューズ
50AF・100AF同サイズNB型
定格電圧(V)AC100/200
仕様単3中性線欠相保護付
主な用途分電盤主幹用/単3専用
逆接続不可
接続可能電線(mm2)150
仕様(漏電)外部警報信号出力、LED表示
付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本
寸法(mm)105×165×68
質量(kg)1.45
外形寸法(mm)105×165×68
外寸法(縦×横×深さ)(mm)105×165×68
接続方式圧着端子(M8)
JIS規格C8201-2-2 Anne×2
主な用途漏電警報付ブレーカ
引きはずし方式熱動電磁式
定格感度電流(mA)100・200・500切替
逆接続不可
警報機能(漏電)外部警報信号出力、LED表示
定格遮断容量(kA)30(AC200V)/15(AC440V)/10(AC500V)
極数・素子数3P3E
定格電圧(V)AC100/200
極数・素子数3P2E
関連キーワード