幹線分岐用動力分電盤、ラグ端子仕様
横(mm)500
深さ(mm)200
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
主幹ブレーカ種類ラグ端子
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主幹ブレーカ容量L.G.T3P200A
分岐ブレーカ容量MCB3P100AF100A
分岐スペース数0
自立型動力分電盤(ラグ端子受け)
縦(mm)1600
横(mm)600
深さ(mm)250
質量(kg)111
種類標準分電盤
板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2
使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200)
保護等級IP4X
使用キャビネットJB
使用場所屋内用、自立形
分岐回路数9
主幹ブレーカ種類ラグ端子
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
主幹ブレーカ容量L.G.T3P400A
分岐ブレーカ容量MCB3P100A
分岐スペース数0
ラグ端子受 組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6
使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)
保護等級IP55
使用キャビネットPOG
使用場所屋外用、露出形
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
仕様仕様:ラグ端子受 組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
仕様仕様:ラグ端子受 組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
仕様仕様:ラグ端子受 組込スイッチ:配線用遮断器(屋外用)
仕様仕様:ラグ端子受 組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
定格電圧(V)DC1000
入力電圧(V)最大DC1000
使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)
使用場所屋外用 露出形
関連キーワード