「リレー 制御」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
地震を感知し、自動的に主幹ブレーカを遮断
種類振動センサ
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示、給水の自動運転用
横(mm)500
深さ(mm)200
種類制御盤
主な用途給水源の水位表示及び空転防止 高架水槽の水位表示 給水の自動運転
リレー61F-G4
給水又は排水の自動運転用
横(mm)500
深さ(mm)200
種類制御盤
主な用途給水又は排水の自動運転
リレー61F-GP
フロートスイッチ用
横(mm)500
深さ(mm)200
種類制御盤
主な用途フロートスイッチを使用した異常増水警報を兼ねた排水の自動運転
リレーフロートスイッチ×3
異常増水警報を兼ねた給水又は排水自動運転用
横(mm)500
深さ(mm)200
種類制御盤
リレー61F-G2
種類その他アクセサリ
端子M4×10
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)30
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。
作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。
効率よくスピーディーに配線作業ができます。
ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。
分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。
また配線の余長を収納するのも簡単になりました。
フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(フタ/カバー/本体)
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。
作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。
効率よくスピーディーに配線作業ができます。
ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。
分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。
また配線の余長を収納するのも簡単になりました。
フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(カバー/本体)
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
enステーション分岐用
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)20
接続可能電線(mm2)Φ2.6(負荷側)
極数・素子数2P2E
仕様コード短絡保護用瞬時機能付
質量(kg)0.13
外形寸法(mm)20×95×65
接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)差込端子
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)
引きはずし方式熱動電磁式
フレーム(AF)30
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
アズワン品番65-3262-66
1個
¥229,800
税込¥252,780
13日以内出荷
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
アズワン品番65-3249-22
1個
¥229,800
税込¥252,780
13日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ