付属品シリコンチューブ、結束バンドゴムホルダ、融着スリーブ(40mm)クランプ、クイックテープパッチ名称記入用シール防塵スポンジ
材質スペースカバー:スチール、融着トレイ:ABS
色スペースカバー:ベージュ5Y7/1、融着トレイ:黒
材質(本体)スチール
寸法D(mm)80
寸法W(mm)290
板厚(mm)本体、扉、パネル、スペースカバー:1
材質(扉)スチール
色(本体)ベージュ5Y7/1
色(扉)ベージュ5Y7/1
色(パネル)ベージュ5Y7/1
材質(パネル)スチール
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
スイッチ太陽光発電用開閉器
定格電圧(V)DC300
使用場所屋外用 露出形
スイッチ容量2P10A
深さ(mm)100
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類ホーム分電盤
定格電圧(V)DC300
保護等級IP44
定格入力電流(A)10(1回路あたり)
使用場所屋内・屋外兼用、露出形
スイッチ形番TK 10L
分岐ブレーカ容量2P10A
保護等級IP44
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
仕様太陽光発電用接続箱
スイッチ太陽光発電用開閉器
定格電圧(V)DC300
板厚(mm)ドア1.5、ボデー1.5、屋根1.5
使用キャビネットSCPO
使用場所屋外用 露出形
クラスSPDクラスⅠ
スイッチ容量2P10A
保護等級IP55
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
仕様太陽光発電用接続箱
スイッチ太陽光発電用開閉器
定格電圧(V)DC300
板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.6、屋根1.6
使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル)
使用キャビネットPOG
使用場所屋外用 露出形
クラスSPDクラスⅠ
スイッチ容量2P10A
関連キーワード