15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
河村電器産業二次送りセット T2B
主幹バーを段階式に配置(左右出線方向変更可能)
セット内容基台、主幹バー、保護カバー、ネジ類 適合(ブレーカ)T2B100-6、12/ZS10、NB103、T2B225-6、12、20/ZR223、NB223、T2B400-12、20/ZR403、NB403
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。 接続可能電線(mm2)8 極数・素子数2P1E 仕様電気用品安全法適合 質量(kg)0.08 外形寸法(mm)32×38×70 定格電圧(V)AC100 接続方式ソルダレス端子(M5) 定格遮断容量(kA)2.5 引きはずし方式熱動電磁式 フレーム(AF)30
1台
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全ブレーカサイズのノーヒューズブレーカです(電灯分岐回路用SBサイズ)。
用途電灯回路用に。 定格電圧(V)AC200 仕様電気用品安全法適合 質量(kg)0.08 外形寸法(mm)32×38×70 接続方式ソルダレス端子(M5) 接続可能電線(mm2)8 定格遮断容量(kA)2.5 引きはずし方式熱動電磁式 極数・素子数2P2E フレーム(AF)30
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NS1T
引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 分岐スペース数0 付属回路一次送りスイッチ付 MCB3P
1個
65,980 税込72,578
取扱い終了
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 ES1T
引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 分岐スペース数0 付属回路一次送りスイッチ付 MCB3P
1個
76,980 税込84,678
取扱い終了
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

引込端子台付一次送りMCB付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
1個
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パチンコ台の島ごとに設置するコンパクトな分電盤
縦(mm)180 深さ(mm)68 ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3) 種類ホーム分電盤 使用場所露出形 主幹ブレーカ種類端子台 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ容量2P1E20A
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自立型動力分電盤(ラグ端子受け)
縦(mm)1600 横(mm)600 深さ(mm)250 質量(kg)111 種類標準分電盤 板厚(mm)本体2.3、扉2.3、基台3.2 使用ハンドルKH-150A(キーNo.K200) 保護等級IP4X 使用キャビネットJB 使用場所屋内用、自立形 分岐回路数9 主幹ブレーカ種類ラグ端子 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 主幹ブレーカ容量L.G.T3P400A 分岐ブレーカ容量MCB3P100A 分岐スペース数0
1個
369,800 税込406,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
横(mm)1200 深さ(mm)350 ベージュ(マンセル5Y7/1) 種類標準分電盤 出力端子台800A 定格電圧(V)DC1000 入力電圧(V)最大DC1000 板厚(mm)本体2.3、扉2.3、屋根2.3、基台3.2 保護等級IP44 使用キャビネットJO 使用場所屋外用、自立形
1個
699,800 税込769,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深さ(mm)250 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 種類標準分電盤 出力端子台400A 定格電圧(V)DC500 入力電圧(V)最大DC750 板厚(mm)本体1.6、扉1.6 保護等級IP55 使用場所屋外用、露出形
1個
189,800 税込208,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
ベージュ(マンセル5Y7/1) 種類標準分電盤 定格電圧(V)DC500 入力電圧(V)最大DC750 使用キャビネットJO 使用場所屋外用、露出形
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)