「切替開閉器」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「商用/非常用」の電源切替が可能な停電対策用開閉器
定格電圧(V)AC250
定格電流(A)60
フレーム(AF)50
縦(mm)320
深さ(mm)110
種別ホーム分電盤
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
使用場所露出形
タイプ双投表面式
定格電圧(V)AC250
商用電源と非常用電源を切替える「切替開閉器」付きの分電盤
地震と停電に対応する感震ブレーカ付ホーム分電盤と切替開閉器を組み合わせたタイプ
縦(mm)320
深さ(mm)110
仕様フタ付
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)樹脂
種類ホーム分電盤
相線式単3
使用場所露出形
リミッタースペースなし
機器スペースなし
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)
分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
主幹ブレーカ容量ELB3P60A
分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
分岐スペース数1
関連キーワード