5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

50AF・100AF同サイズNB型
定格電圧(V)AC100/200 仕様単3中性線欠相保護付 主な用途分電盤主幹用/単3専用 逆接続不可
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

接続可能電線(mm2)150 仕様(漏電)外部警報信号出力、LED表示 付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本 寸法(mm)105×165×68 質量(kg)1.45 外形寸法(mm)105×165×68 外寸法(縦×横×深さ)(mm)105×165×68 接続方式圧着端子(M8) JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途漏電警報付ブレーカ 引きはずし方式熱動電磁式 定格感度電流(mA)100・200・500切替 逆接続不可 警報機能(漏電)外部警報信号出力、LED表示
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ