16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 定格電圧(V)AC100-200 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 動作時間0.1秒以内 引きはずし方式完全電磁式 逆接続可(自家用発電システム使用時) リード線長さ(mm)170 極数・素子数3P3E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 外形寸法(mm)75×100×60 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 極数・素子数3P2E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 質量(kg)0.85 外形寸法(mm)75×130×68 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途ZS型/単3専用 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)10(AC100/200V) 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 リード線長さ(mm)220 極数・素子数3P2E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKOB
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋外用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKA
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)電流計付
深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
46,980 税込51,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKS
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)コンデンサ取付スペース付
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐回路数1 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
42,980 税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

河村電器産業引込計器盤 EPOB
WHMスペース付(屋外用)
保護等級IP44 スイッチ漏電ブレーカ 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルC-30FL(キーハンドル) 使用キャビネットMO 使用場所屋外用 露出形
1個
89,980 税込98,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

河村電器産業引込計器盤 EWB
WHMスペース付(屋内用)
保護等級IP44 スイッチ漏電ブレーカ 板厚(mm)本体1.6、扉1.6 使用ハンドルC-30FL(キーハンドル) 使用キャビネットMI 使用場所屋内・屋外兼用 露出形
1個
77,980 税込85,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKB
組込スイッチ:配線用遮断器(屋内用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

河村電器産業主開閉器盤 SEKO
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

河村電器産業主開閉器盤 SEK
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
149,800 税込164,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKSO
深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐回路数1 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)