69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 定格電圧(V)AC100-200 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 動作時間0.1秒以内 引きはずし方式完全電磁式 逆接続可(自家用発電システム使用時) リード線長さ(mm)170 極数・素子数3P3E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 外形寸法(mm)75×100×60 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×100×60 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 極数・素子数3P2E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

仕様単3中性線欠相保護付 質量(kg)0.85 外形寸法(mm)75×130×68 定格電圧(V)AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×130×68 JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途ZS型/単3専用 相線式1Φ3W 動作時間0.1秒以内 定格遮断容量(kA)10(AC100/200V) 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 リード線長さ(mm)220 極数・素子数3P2E 適合安全規格電気用品安全法 動作時間(s)0.1以内
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

河村電器産業Ezライン(フタ付)
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。 作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。 効率よくスピーディーに配線作業ができます。 ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。 分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。 また配線の余長を収納するのも簡単になりました。 フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(フタ/カバー/本体) ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
1台
5,798 税込6,378
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (446種類の商品があります)

河村電器産業ポンプ制御盤 GP
給水又は排水の自動運転用
横(mm)500 深さ(mm)200 種類制御盤 主な用途給水又は排水の自動運転 リレー61F-GP
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

縦(mm)320 横(mm)330 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単2 使用場所露出形 リミッタースペースなし 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

縦(mm)320 横(mm)330 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単2 使用場所露出形 リミッタースペースなし 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

テナント用動力スイッチ付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
横(mm)500 深さ(mm)200 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 分岐スペース数0 付属回路WHMスペース付・動力スイッチ付(ELB3P)
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

河村電器産業動力分電盤 ENKF
下部スペース付動力分電盤
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A 分岐スペース数0 付属回路下部スペース付
1個
98,980 税込108,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

縦(mm)320 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単3 使用場所露出形 リミッタースペースなし 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

河村電器産業動力分電盤 ENKO
屋外用動力分電盤
種類標準分電盤 使用場所屋外用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A 分岐スペース数0
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

テナント用動力分電盤
横(mm)500 深さ(mm)200 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ 分岐ブレーカ種類配線用遮断器 分岐ブレーカ容量MCB3P60AF30A 分岐スペース数0 付属回路WHMスペース付
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

テナント用動力スイッチ付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
横(mm)500 深さ(mm)200 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A 分岐スペース数0 付属回路WHMスペース付・動力スイッチ付(ELB3P)
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 ENV
電灯分電盤(分岐ハーフブレーカサイズ)
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

縦(mm)320 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単3 使用場所露出形 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A 分岐スペース数0
1台
129,000 税込141,900
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

即時遮断と一定時間後の遮断機能を併せ持つ感震ブレーカ機能付き
縦(mm)320 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単3 使用場所露出形 リミッタースペースなし 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A 分岐スペース数1
1個
56,980 税込62,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 EVF4
下部スペース付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A 付属回路下部スペース付
1個
77,980 税込85,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

即時遮断と一定時間後の遮断機能を併せ持つ感震ブレーカ機能付き
縦(mm)320 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単3 使用場所露出形 リミッタースペース 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A 分岐スペース数1
1個
69,980 税込76,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 ESO
屋外用電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 分岐スペース数0
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

縦(mm)320 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単3 使用場所露出形 リミッタースペース 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

縦(mm)320 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単3 使用場所露出形 リミッタースペースなし 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
1台
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 EVF3
下部スペース付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A 付属回路下部スペース付
1個
77,980 税込85,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (322種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 EVF5
下部スペース付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A 付属回路下部スペース付
1個
87,980 税込96,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

縦(mm)320 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単3 使用場所露出形 リミッタースペースなし 機器スペース機器スペース付 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 NE
電灯分電盤(分岐SBサイズ:ELB)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量ELB2P1E20A 分岐スペース数0
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 EVR12
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A 付属回路リモコンリレー付
1個
169,800 税込186,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (314種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 EVR28
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A 付属回路リモコンリレー付
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 EVTA
自動点滅回路付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 タイマー自動点滅回路タイマー数:1 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A 付属回路自動点滅回路付 TM+MC1個
1個
139,800 税込153,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (330種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 ESF5
下部スペース付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 付属回路下部スペース付
1個
69,980 税込76,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 ESF4
下部スペース付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
種類標準分電盤 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 付属回路下部スペース付
1個
63,980 税込70,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 EQR28
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A 付属回路リモコンリレー付
1個
169,800 税込186,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (308種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 EQR20
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A 付属回路リモコンリレー付
1個
169,800 税込186,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (316種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 EQR12
リモコンリレー付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A 付属回路リモコンリレー付
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)

縦(mm)320 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単3 使用場所露出形 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A 分岐スペース数0 その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
1台
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

縦(mm)320 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単3 使用場所露出形 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A 分岐スペース数0 その他ブレーカ自家発電用MCB3P3E20A×1
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 EVF6
下部スペース付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
種類標準分電盤 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A 付属回路下部スペース付
1個
88,980 税込97,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 EQF6
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A 付属回路下部スペース付
1個
69,980 税込76,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (304種類の商品があります)

河村電器産業電灯分電盤 EQF5
下部スペース付電灯分電盤(分岐スマートサイズ)
種類標準分電盤 使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類配線用遮断器(スマートサイズ) 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A 付属回路下部スペース付
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)