「点滅 機器」の検索結果
自動点滅回路に必要なタイムスイッチ、切換スイッチ、EEスイッチ端子等全て含んだユニット
種類自動点滅増設器
取付方式協約型取付・表面ねじ取付・DINレール取付共用
外形寸法(mm)99.6×74.5×78
使用温湿度範囲-10~50℃ 85%以下
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)
縦(mm)600
横(mm)500
深さ(mm)160
材質屋内鉄板製
種類標準分電盤
板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6
使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200)
保護等級IP2XD
使用キャビネットBX
使用場所屋内用、露出形
分岐ブレーカ種類配線用遮断器
1
2
3
4
5
6
7
次へ