4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
深さ(mm)250 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 種類標準分電盤 出力端子台400A 定格電圧(V)DC500 入力電圧(V)最大DC750 板厚(mm)本体1.6、扉1.6 保護等級IP55 使用場所屋外用、露出形
1個
189,800 税込208,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
横(mm)1200 深さ(mm)350 ベージュ(マンセル5Y7/1) 種類標準分電盤 出力端子台800A 定格電圧(V)DC1000 入力電圧(V)最大DC1000 板厚(mm)本体2.3、扉2.3、屋根2.3、基台3.2 保護等級IP44 使用キャビネットJO 使用場所屋外用、自立形
1個
699,800 税込769,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
ベージュ(マンセル5Y7/1) 種類標準分電盤 定格電圧(V)DC500 入力電圧(V)最大DC750 使用キャビネットJO 使用場所屋外用、露出形
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

河村電器産業産業用接続箱 PVH-M-L
ベージュ(マンセル5Y7/1) 定格電圧(V)DC1000 入力電圧(V)最大DC1000 使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル) 使用場所屋外用 露出形
1個
149,800 税込164,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)