製造ラインに最適な、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
材質鉄板製(カバーはポリカーボネイト製)
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
構造かぶせ構造 透明カバー
使用ハンドルナベコネジ(M4×20)
保護等級IP2X
使用場所屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)カバー3.0、ボデー1.0
取付基板35mm幅DINレール
屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
横(mm)1200
深さ(mm)350
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
種類標準分電盤
出力端子台800A
定格電圧(V)DC1000
入力電圧(V)最大DC1000
板厚(mm)本体2.3、扉2.3、屋根2.3、基台3.2
保護等級IP44
使用キャビネットJO
使用場所屋外用、自立形
関連キーワード