30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄板製/屋内用 露出形/木製基板 軽くて強い「新構造」ボデー板厚1.2mm、全溶接構造により、軽さと剛性を両立しました。
形状屋内用 露出形 タイプ額縁構造 保護構造IP2XD 板厚(mm)1.6(ドア)、1.2(ボデー) ハンドルKH-80T(平面ハンドル) 材質(基板)木板 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板 軽くて強い「新構造」ボデー板厚1.2mm、全溶接構造により、軽さと剛性を両立しました。
材質鉄板 形状屋内用 露出形 タイプ額縁構造 保護構造IP2XD 板厚(mm)1.6(ドア)、1.2(ボデー) ハンドルKH-80T(平面ハンドル) 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/ラッチ錠 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペースが拡大しました。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板 形状屋内用 露出形 タイプラッチ錠・パッキン付 保護構造IP4X ハンドルKR-60-1(ラッチ錠) ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。 基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板 タイプラッチ錠・パッキン付 保護構造IP4X ハンドルKR-60-1(ラッチ錠) ドア片扉 取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/ラッチ錠(キー付) 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペースが拡大しました。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板 形状屋内用 露出形 タイプラッチ錠・パッキン付 保護構造IP4X ハンドルKR-60-2(鍵付ラッチ錠) ドア片扉 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
7,788 税込8,567
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

材質鉄板製 保護等級IP23 構造ボデー上部のみ水切・防水 使用ハンドルB-60(笹形ハンドル) 使用場所屋外用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2、屋根1.2 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

材質鉄板製 保護等級IP3X 構造かぶせ構造 使用場所屋内用、露出形 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠(キー付) 従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。 基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。 扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板 形状屋内用 露出形 タイプラッチ錠・パッキン付 保護構造IP4X ハンドルKR-60-2(鍵付ラッチ錠) ドア片扉 取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級IP3X 材質鉄板製 構造笹形ハンドル 使用ハンドルB-60(笹型ハンドル) 使用場所屋内用、露出形 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2 取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
材質鉄板製 形式片扉(ドア) 寸法A(mm)300 板厚(mm)(キャビネットヨコ寸法350以下の場合)ドア:1.2、ボデー:1.2、(キャビネットヨコ寸法400以上の場合)ドア:1.6、ボデー:1.2 ハンドルKR-70S(高IPハンドル) 保護等級IP65 使用場所屋内用 取付基板鉄製基板15mm、方眼目盛付
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質鉄板製 構造かぶせ構造 使用ハンドルローレットねじ(M5×20) 保護等級IP4X 使用場所屋内用、露出形 キャビネット板厚(mm)カバー1.6、ボデー1.2 取付基板鉄製基板 1.6mm
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質鉄板製 保護等級IP2XD ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7) 構造額縁構造 使用場所屋内用、露出形 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2、前面枠1.2 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有効深さ(mm)(ドア下)92、(ハンドル下)74 材質鉄板製 保護等級IP2XD ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7) 構造額縁構造 使用場所屋内用、露出形 キャビネット板厚(mm)カバー1.2、ボデー1.2、前面枠1.2 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質鉄板製 保護等級IP2XD ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7) 構造額縁構造 使用場所屋内用、露出形 キャビネット板厚(mm)カバー1.2、ボデー1.2、前面枠1.2 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

OAデスクの下にぴったり収まるコンパクトサイズ
材質鉄板製 ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装 使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル) キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.2、マウントアングル2.3
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

業界最軽量、省施工タイプHUBボックス
材質鉄板製 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル) 使用場所屋内用、壁掛け露出形 取付基板木製基板 12mm
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自立型HUBボックス
材質鉄板製 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 使用ハンドルKH-117F(平面ハンドル) キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.2、マウントアングル2.3、木板12
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

河村電器産業HUBボックス HBS
各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス
材質鉄板製 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル) 基板寸法(mm)470×200 使用場所屋内用、壁掛け露出形 キャビネット板厚(mm)本体1.0、正面ドア1.2、側面ドア1.0、マウントアングル2.3 取付基板木製基板 12mm
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接続可能電線(mm2)150 仕様(漏電)外部警報信号出力、LED表示 付属品端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本 寸法(mm)105×165×68 質量(kg)1.45 外形寸法(mm)105×165×68 外寸法(縦×横×深さ)(mm)105×165×68 接続方式圧着端子(M8) JIS規格C8201-2-2 Anne×2 主な用途漏電警報付ブレーカ 引きはずし方式熱動電磁式 定格感度電流(mA)100・200・500切替 逆接続不可 警報機能(漏電)外部警報信号出力、LED表示
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


河村電器産業接地端子盤 TR
屋外鉄板製タンクローリー用
取付方式その他 結線方式ネジ 使用場所屋外用 露出形 定格電圧(V)AC・DC600 接続可能電線(mm2)100
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有効深さ(mm)(ドア下)72、(ハンドル下)54 材質鉄板製 保護等級IP2XD ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7) 構造額縁構造 使用場所屋内用、埋込形 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2、前面枠1.2 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
16,980 税込18,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有効深さ(mm)(ドア下)72、(ハンドル下)54 材質鉄板製 保護等級IP2XD ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7) 構造額縁構造 使用場所屋内用、埋込形 キャビネット板厚(mm)カバー1.2、ボデー1.2、前面枠1.2 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
7,998 税込8,798
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

さまざまな環境(雨風雪/日射)に対応する屋外仕様キャビネット
材質鉄板製 ベージュ(マンセル5Y7/1) 使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル) 使用場所屋外用、自立型 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ドア1.2、本体1.6、遮蔽板0.8、チャンネルベース2.3
1個
279,800 税込307,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

さまざまな環境(雨風雪/日射)に対応する屋外仕様キャビネット
材質鉄板製 ベージュ(マンセル5Y7/1) 使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル) 使用場所屋外用、ポール・コン柱取付型 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ドア1.2、本体1.6、遮蔽板0.8
1個
219,800 税込241,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

施工が楽な軽量キャビネットで、通信機器用の盤に最適
材質鉄板製 保護等級IP44 ベージュ(マンセル5Y7/1) 構造水切・防水・パッキン付 使用場所屋内外兼用、露出形 ドア片扉 キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2 取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

製造ラインに最適な、通信端末、端子台などが収納しやすいキャビネット
材質鉄板製(カバーはポリカーボネイト製) ベージュ(マンセル5Y7/1) 構造かぶせ構造 透明カバー 使用ハンドルナベコネジ(M4×20) 保護等級IP2X 使用場所屋内用、露出形 キャビネット板厚(mm)カバー3.0、ボデー1.0 取付基板35mm幅DINレール
1個
4,298 税込4,728
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
材質鉄板製 保護等級IP65 構造高気密構造IP65・パッキン付 使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル) 使用場所屋内用、露出形 ドア片扉 取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
1個
6,598 税込7,258
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)