鉄板製/屋内用 露出形/木製基板
軽くて強い「新構造」ボデー板厚1.2mm、全溶接構造により、軽さと剛性を両立しました。
形状屋内用 露出形
タイプ額縁構造
保護構造IP2XD
板厚(mm)1.6(ドア)、1.2(ボデー)
ハンドルKH-80T(平面ハンドル)
材質(基板)木板
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板
軽くて強い「新構造」ボデー板厚1.2mm、全溶接構造により、軽さと剛性を両立しました。
材質鉄板
形状屋内用 露出形
タイプ額縁構造
保護構造IP2XD
板厚(mm)1.6(ドア)、1.2(ボデー)
ハンドルKH-80T(平面ハンドル)
取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/ラッチ錠
従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペースが拡大しました。
扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板
形状屋内用 露出形
タイプラッチ錠・パッキン付
保護構造IP4X
ハンドルKR-60-1(ラッチ錠)
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠
従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。
基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。
扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板
タイプラッチ錠・パッキン付
保護構造IP4X
ハンドルKR-60-1(ラッチ錠)
ドア片扉
取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
鉄板製/屋内用 露出形/木製基板/ラッチ錠(キー付)
従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペースが拡大しました。
扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板
形状屋内用 露出形
タイプラッチ錠・パッキン付
保護構造IP4X
ハンドルKR-60-2(鍵付ラッチ錠)
ドア片扉
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
材質鉄板製
保護等級IP23
構造ボデー上部のみ水切・防水
使用ハンドルB-60(笹形ハンドル)
使用場所屋外用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2、屋根1.2
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
材質鉄板製
保護等級IP3X
構造かぶせ構造
使用場所屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
小型制御盤・操作盤に最適なキャビネット
保護等級IP3X
材質鉄板製
構造笹形ハンドル
使用ハンドルB-60(笹型ハンドル)
使用場所屋内用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.6、ボデー1.2
取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
鉄板製/屋内用 露出形/鉄製基板/ラッチ錠(キー付)
従来タイプに比べ、扉面機器取付けスペース、基板サイズが拡大しました。
基板の取付けは着脱がしやすい引っ掛け式構造です。
扉開閉の為のスペースが少なく、より壁際への設置が可能です。
材質鉄板
形状屋内用 露出形
タイプラッチ錠・パッキン付
保護構造IP4X
ハンドルKR-60-2(鍵付ラッチ錠)
ドア片扉
取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
材質鉄板製
形式片扉(ドア)
寸法A(mm)300
板厚(mm)(キャビネットヨコ寸法350以下の場合)ドア:1.2、ボデー:1.2、(キャビネットヨコ寸法400以上の場合)ドア:1.6、ボデー:1.2
ハンドルKR-70S(高IPハンドル)
保護等級IP65
使用場所屋内用
取付基板鉄製基板15mm、方眼目盛付
材質鉄板製
構造かぶせ構造
使用ハンドルローレットねじ(M5×20)
保護等級IP4X
使用場所屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)カバー1.6、ボデー1.2
取付基板鉄製基板 1.6mm
OAデスクの下にぴったり収まるコンパクトサイズ
材質鉄板製
色ホワイトグレー(マンセルN-8)サテン塗装
使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)
キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.2、マウントアングル2.3
材質鉄板製
保護等級IP2XD
色ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7)
構造額縁構造
使用場所屋内用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2、前面枠1.2
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
有効深さ(mm)(ドア下)92、(ハンドル下)74
材質鉄板製
保護等級IP2XD
色ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7)
構造額縁構造
使用場所屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)カバー1.2、ボデー1.2、前面枠1.2
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
材質鉄板製
保護等級IP2XD
色ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7)
構造額縁構造
使用場所屋内用、露出形
キャビネット板厚(mm)カバー1.2、ボデー1.2、前面枠1.2
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
業界最軽量、省施工タイプHUBボックス
材質鉄板製
色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)
使用場所屋内用、壁掛け露出形
取付基板木製基板 12mm
自立型HUBボックス
材質鉄板製
色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
使用ハンドルKH-117F(平面ハンドル)
キャビネット板厚(mm)本体1.6、ドア1.2、マウントアングル2.3、木板12
各フロアーに置かれたHUBなど小規模LAN用機器を収納するEIA規格マウントボックス
材質鉄板製
色クリーム(マンセル2.5Y9/1)
使用ハンドルKH-84F(平面ハンドル)
基板寸法(mm)470×200
使用場所屋内用、壁掛け露出形
キャビネット板厚(mm)本体1.0、正面ドア1.2、側面ドア1.0、マウントアングル2.3
取付基板木製基板 12mm
屋外鉄板製タンクローリー用
取付方式その他
結線方式ネジ
使用場所屋外用 露出形
定格電圧(V)AC・DC600
接続可能電線(mm2)100
有効深さ(mm)(ドア下)72、(ハンドル下)54
材質鉄板製
保護等級IP2XD
色ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7)
構造額縁構造
使用場所屋内用、埋込形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2、前面枠1.2
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
有効深さ(mm)(ドア下)72、(ハンドル下)54
材質鉄板製
保護等級IP2XD
色ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7)
構造額縁構造
使用場所屋内用、埋込形
キャビネット板厚(mm)カバー1.2、ボデー1.2、前面枠1.2
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
高気密対応IP65を実現した高気密コントロールキャビネット
材質鉄板製
保護等級IP65
構造高気密構造IP65・パッキン付
使用ハンドルKR-70S(高IPハンドル)
使用場所屋内用、露出形
ドア片扉
取付基板鉄製基板 1.6mm/方眼目盛付
施工が楽な軽量キャビネットで、通信機器用の盤に最適
材質鉄板製
保護等級IP44
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
構造水切・防水・パッキン付
使用場所屋内外兼用、露出形
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.2、ボデー1.2
取付基板木製基板 15mm/方眼目盛付
さまざまな環境(雨風雪/日射)に対応する屋外仕様キャビネット
材質鉄板製
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)
使用場所屋外用、ポール・コン柱取付型
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.2、本体1.6、遮蔽板0.8
さまざまな環境(雨風雪/日射)に対応する屋外仕様キャビネット
材質鉄板製
色ベージュ(マンセル5Y7/1)
使用ハンドルKH-110A(キー付防水平面ハンドル)
使用場所屋外用、自立型
ドア片扉
キャビネット板厚(mm)ドア1.2、本体1.6、遮蔽板0.8、チャンネルベース2.3
関連キーワード