17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 NTKB
組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋内用)
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類ノントリップスイッチ
1個
48,980 税込53,878
取扱い終了
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「商用/非常用」の電源切替が可能な停電対策用開閉器
定格電圧(V)AC250 定格電流(A)60 フレーム(AF)50
1個
特価
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

河村電器産業手元開閉器 NSB
質量(kg)1.0 ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似) 定格遮断容量(kA)2.5
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKS
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)コンデンサ取付スペース付
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐回路数1 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
42,980 税込47,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKSO
深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐回路数1 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
49,980 税込54,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

河村電器産業手元開閉器 NSBO
仕様防雨型/ノーヒューズブレーカ仕様 質量(kg)1.5 ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3近似) 保護等級IP43 定格遮断容量(kA)2.5
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

河村電器産業主開閉器盤 SEKO
種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 NTKOB
組込スイッチ:ノントリップスイッチ(屋外用)
深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、屋根1.6 使用ハンドルKH-100(キーNo.K200) 保護等級IP55 使用キャビネットPOG 使用場所屋外用、露出形 分岐ブレーカ種類ノントリップスイッチ
1個
54,980 税込60,478
取扱い終了
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

河村電器産業引込開閉器盤 PEKA
組込スイッチ:漏電ブレーカ(屋内用)電流計付
深さ(mm)160 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6 使用ハンドルKH-84F(キーNo.K200) 保護等級IP2XD 使用キャビネットBX 使用場所屋内用、露出形 分岐ブレーカ種類漏電ブレーカ
1個
46,980 税込51,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

地震と停電に対応する感震ブレーカ付ホーム分電盤と切替開閉器を組み合わせたタイプ
縦(mm)320 深さ(mm)110 仕様フタ付 ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単3 使用場所露出形 リミッタースペースなし 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 主幹ブレーカ容量ELB3P60A 分岐ブレーカ容量MCB2P2E20A/MCB2P1E20A 分岐スペース数1
1個
78,980 税込86,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保護等級IP55 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 出力MCB 定格電圧(V)DC500 入力電圧(V)最大DC750 使用場所屋外用 露出形
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

保護等級IP55 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 出力端子台 定格電圧(V)DC500 入力電圧(V)最大DC750 使用場所屋外用 露出形
1個
169,800 税込186,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ベージュ(マンセル5Y7/1) 出力MCB 定格電圧(V)DC500 入力電圧(V)最大DC750 使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル) 使用場所屋外用 露出形
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ベージュ(マンセル5Y7/1) 出力端子台 定格電圧(V)DC500 入力電圧(V)最大DC750 使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル) 使用場所屋外用 露出形
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)