8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外ステンレス製
ベージュ(マンセル5Y7/1) 種類標準分電盤 使用ハンドルKH-100(キー付平面ハンドル) 保護等級IP55 使用場所屋外用、露出形
1個
88,980 税込97,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

鉄板製/屋外用/鉄製基板 IP55をクリアした防水防塵性の高いキャビネットです。(片扉に適用) キャビネット本体は、ボデーと屋根のつなぎ目がない全溶接構造です。防錆性能が大幅に向上しました。
材質鉄板 形状屋外用 露出形 タイプ水切・防水・パッキン付 板厚(mm)1.6(ドア)、1.6(ボデー) ハンドルKH-100(キー付防水平面ハンドル) 取付基板鉄製基板 2.3mm/方眼目盛付
1個
13,880 税込15,268
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (526種類の商品があります)

屋外ステンレス製
横(mm)500 深さ(mm)200 種類標準分電盤 分岐ブレーカ容量MCB3P3E50AF50AT
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
ベージュ(マンセル5Y7/1) 種類標準分電盤 定格電圧(V)DC500 入力電圧(V)最大DC750 使用キャビネットJO 使用場所屋外用、露出形
1個
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

深さ(mm)250 クリーム(マンセル2.5Y9/1) 種類標準分電盤 出力端子台400A 定格電圧(V)DC500 入力電圧(V)最大DC750 板厚(mm)本体1.6、扉1.6 保護等級IP55 使用場所屋外用、露出形
1個
189,800 税込208,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋外ステンレス製タテ型 入力MCB 出力側直流遮断器タイプ
横(mm)1200 深さ(mm)350 ベージュ(マンセル5Y7/1) 種類標準分電盤 出力端子台800A 定格電圧(V)DC1000 入力電圧(V)最大DC1000 板厚(mm)本体2.3、扉2.3、屋根2.3、基台3.2 保護等級IP44 使用キャビネットJO 使用場所屋外用、自立形
1個
699,800 税込769,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

深さ(mm)100 ベージュ(マンセル5Y7/1) 種類ホーム分電盤 定格電圧(V)DC300 保護等級IP44 定格入力電流(A)10(1回路あたり) 使用場所屋内・屋外兼用、露出形 スイッチ形番TK 10L 分岐ブレーカ容量2P10A
1個
29,980 税込32,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外ステンレス製
ベージュ(マンセル5Y7/1) 種類標準分電盤 板厚(mm)本体1.5、扉1.5、屋根1.5 保護等級IP55 使用キャビネットSCPO 使用場所屋外用、露出形 分岐ブレーカ容量MCB3P3E100AF75AT
1個
219,800 税込241,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)